絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- Panasonic(パナソニック)(42)
- TEKNOS(65)
- YAMAZEN(山善)(234)
- アイリスオーヤマ(88)
- アール(60)
- オンダ製作所(32)
- オーティ・マットー(70)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](101)
- サンポット(103)
- スイデン(45)
- ダイケン(61)
- ダイニチ工業(168)
- トヨトミ(38)
- ホンマ製作所(32)
- ユーザー(40)
- ライフオンプロダクツ(38)
- 萩原(50)
- 静岡製機(76)
- ブランドをもっと見る
特価

遠赤セラミックヒーター 中空【S-3(Ⅲ)型】
坂口電熱¥8,798税込¥9,6781台3日以内出荷高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)4~6
暖房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875378-261028-02.jpg)