絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • ダイニチ工業(134)
  • YAMAZEN(山善)(131)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](96)
  • オーティ・マットー(73)
  • アイリスオーヤマ(62)
  • TEKNOS(59)
  • ダイケン(50)
  • アール(47)
  • スイデン(43)
  • コイズミ(小泉成器)(43)
  • ファミリー・ライフ(33)
  • 萩原(33)
  • オンダ製作所(32)
  • トヨトミ(30)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ディーアンドディーカンパニー(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレメント(ホットガン用) 静岡製機エレメント(ホットガン用)静岡製機(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
ミラーシート 静岡製機ミラーシート静岡製機(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1枚
翌々日出荷
赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機赤外線オイルヒーター VAL6PH静岡製機
102,900税込113,190
1台
当日出荷から翌々日出荷
60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10質量(kg)15電源単相100V燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587発熱量(kW[kcal/h])13/h燃焼持続時間(h)7
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
5,900税込6,490
1個
当日出荷
材質SUS302B、ステンレス
加湿エレメント 静岡製機加湿エレメント静岡製機
10,500税込11,550
1枚
翌々日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
1台
取扱停止中
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。
用途塗料、接着剤の乾燥油タンク容量(L)17仕様上下各20度に熱風吐出角度可変、対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧トラスコ品番459-9314質量(kg)20定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)1.8消費電力(W)(50/60Hz)110/120吐出口(Φ)168外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×341×750使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)9運転音(dB)(A)70熱出力(kW[kcal/h])17(15000)温風吐出量(m3/min)9/10温風吐出角度(°)上方20~下方20
静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機静岡 放熱ディスク VAL6 PH用静岡製機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
防炎ダクト 静岡製機防炎ダクト静岡製機
4,480税込4,928
1本
4日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
サンストーブ 静岡製機サンストーブ静岡製機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2)暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2)トラスコ品番430-8450質量(kg)25電源(V)単相100周囲温度-20~30℃消費電力(W)(50/60Hz)37/36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850暖房出力(kW)16.5/h熱出力7100~最大14200kcal/h
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHG125N2静岡製機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38電源(V)単相100安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810燃焼持続時間(h)15温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
赤外線オイルヒーター用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター用放熱ディスク静岡製機
23,900税込26,290
1個
当日出荷
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
129,800税込142,780
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272油タンク容量(L)10燃料消費量(L/h)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900
ダクトバンド 静岡製機ダクトバンド静岡製機
1,680税込1,848
1本
7日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
遠赤外線オイルヒーターほかっとα 静岡製機遠赤外線オイルヒーターほかっとα静岡製機(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
ビニールダクト 穴あり 静岡製機ビニールダクト 穴あり静岡製機
9,890税込10,879
1本
翌々日出荷
タイプ穴あり
給油ホース5m 静岡製機給油ホース5m静岡製機
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
熱風オイルヒーター  HGMAXD3 静岡製機熱風オイルヒーター HGMAXD3静岡製機
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥タンク容量(L)45質量(kg)51電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)消費電力(W)(50/60Hz)125/130燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
赤外線オイルヒーター 静岡製機赤外線オイルヒーター静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番171-8329質量(kg)65電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)消費電力(W)(50/60Hz)100/113首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°暖房の目安(コンクリート)134畳暖房の目安(木造)96畳本体寸法(mm)奥行545本体寸法(mm)高さ1050本体寸法(mm)幅1195燃焼持続時間(h)11~16発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
収納カバーPK2用 静岡製機収納カバーPK2用静岡製機
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz 静岡製機赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz静岡製機
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25トラスコ品番459-9420質量(kg)39電源単相100V消費電力78W燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.4首振角度(°)上方90°~下方5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm燃焼持続時間(h)10発熱量(kW/h)232018年トラスコ掲載ページ9 0916暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143質量(kg)25電源(V)3相200消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
ビニールダクト 穴無50m 静岡製機ビニールダクト 穴無50m静岡製機
8,890税込9,779
1本
翌々日出荷
長さ(m)50適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ種別穴なし折幅(mm)720
収納カバーSE200用 静岡製機収納カバーSE200用静岡製機
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
ほかっとSE200・200α用の収納カバーです。
適合機種ほかっとSE200・200α
収納カバーSSN5用 静岡製機収納カバーSSN5用静岡製機
6,490税込7,139
1個
翌々日出荷
サンストーブSSN5用の収納カバーです。
適合機種サンストーブSSN5
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
赤外線オイルヒーター VAL6シリーズ 50/60HZ兼用 静岡製機赤外線オイルヒーター VAL6シリーズ 50/60HZ兼用静岡製機
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番494-0784質量(kg)61電源(V)単相100燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小)消費電力(W)(50/60Hz)115/123燃焼持続時間(h)11(強)18(弱)発熱量(kW/h)38~24
ホカット収納カバーSE20用 静岡製機ホカット収納カバーSE20用静岡製機
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
トラスコ品番109-4097質量(g)600
ガードフェンス 静岡製機ガードフェンス静岡製機
29,900税込32,890
1個
3日以内出荷
トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHGDH2静岡製機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322質量(kg)50電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 静岡製機静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン静岡製機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39電源(V)単相100タンク容量(L)25燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960燃焼持続時間(h)10発熱量(kW/h)23
ビニールダクト 穴なし 静岡製機ビニールダクト 穴なし静岡製機
8,890税込9,779
1本
翌々日出荷
タイプ穴なし
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 静岡製機熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3静岡製機
164,900税込181,390
1台
9日以内出荷
2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様段積み可能:静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477電源(V)100タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6/2.8消費電力(W)(50/60Hz)95/109首振角度(°)上方23~下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810運転音(dB)69/70本体寸法(mm)幅565熱出力(kw)35/27
防汚カバー 静岡製機防汚カバー静岡製機
2,798税込3,078
1枚ほか
3日以内出荷
被せることでコンクリートなどの本体への付着を防ぎます。
適合機種HG125N2/HG125N3
灯油式熱風ヒーター ホットガン 静岡製機灯油式熱風ヒーター ホットガン静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生質量(kg)40.5外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)油タンク容量(L)58電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8燃焼持続時間(h)強:16、弱:21運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23(首振角度も同じ)
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
SEタイマー 静岡製機SEタイマー静岡製機
8,280税込9,108
1個
4日以内出荷
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
使用温度範囲(℃)-10~100角度(°)最大:270時間最大設定:30分時間精度(%)最大時間±15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格AC125/10
WPS46用収納カバー 静岡製機WPS46用収納カバー静岡製機
4,780税込5,258
1枚
4日以内出荷
WPS-46用の収納カバーです。

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品