絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • YAMAZEN(山善)(100)
  • ダイニチ工業(96)
  • サンポット(88)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](86)
  • アイリスオーヤマ(58)
  • TEKNOS(54)
  • アール(51)
  • スイデン(37)
  • 萩原(33)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ダイケン(31)
  • トヨトミ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • HOJO(20)
  • アピックス(19)
  • Mt.SUMI(マウントスミ)(19)
  • ユーザー(16)
  • エステー(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレメント(ホットガン用) 静岡製機

    エレメント(ホットガン用)

    静岡製機(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
  • 熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 静岡製機

    熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3

    静岡製機
    164,900税込181,390
    1台
    10日以内出荷
    2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
    用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
  • 静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機

    静岡 放熱ディスク VAL6 PH用

    静岡製機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品