絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • YAMAZEN(山善)(151)
  • ダイニチ工業(129)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](104)
  • アイリスオーヤマ(87)
  • オーティ・マットー(70)
  • 静岡製機(68)
  • ダイケン(62)
  • TEKNOS(57)
  • アール(51)
  • スイデン(43)
  • トヨトミ(39)
  • ユーザー(38)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • D&Dグループ(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3
  • 融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 階段用

    TGK(東京硝子器械)
    189,800税込208,780
    1枚
    5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5タイプ階段用電圧(V)AC100穴数6個コード長さ(mm)3

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品