絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 暖房用品

2,086件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善)こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)8.8電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
ホットカーペット 本体 小さく折りたためる YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためるYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.2温度調節目盛:5段階表面温度(℃)(中)約36(強)約45
DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル日本ゼネラル・アプラィアンス
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06
パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ)パワーヒーター熱風式直火型MPHMEIHO(ワキタ)
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3
静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機静岡 放熱ディスク VAL6 PH用静岡製機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブ煙突80ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス
貼れるどんと 7時間 金鳥(KINCHO)貼れるどんと 7時間金鳥(KINCHO)
429税込472
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
封を切るだけで暖まる、粘着剤付きの衣類に貼るカイロ。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。約12時間持続。10個入。
タイプ貼る連続使用時間(時間)12
交換用ヒーターユニット クレオ工業交換用ヒーターユニットクレオ工業(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1台
4日以内出荷
用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なしグレー質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)500電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70温度制御サーモスタット保証期間購入から1年温度ヒューズ157℃電源コード中間スイッチコード電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2オンダ製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ ブルー TEKNOS滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ ブルーTEKNOS
4,398税込4,838
1台
当日出荷
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
ブルー消費電力(W)28タンク容量(L)3.6本体質量(kg)1.5対応アロマ対応適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時連続加湿時間(時間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ抗菌カートリッジグリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善)壁掛けセラミックヒーターYAMAZEN(山善)
11,900税込13,090
1台
当日出荷
強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。質量(kg)3.1ホワイト切替方式600/1200W消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
電気あんか Panasonic(パナソニック)電気あんかPanasonic(パナソニック)
8,190税込9,009
1台
5日以内出荷
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル質量(kg)0.5備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)タイプソフトタイプ定格30Wコード長さ(m)3加工抗菌防臭加工寸法(cm)約29×39×厚さ3温度制御サーモスタット格子柄温度調節表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45スイッチ種類コントローラースイッチ
超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ YAMAZEN(山善)超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
交換用抗菌クリーンカートリッジ 1個入り。水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える。水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減。水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える。
用途水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える交換用カートリッジ。適合機種MZ-F30、MZ-F301、MZ-F302、AZ-F301、KMZ-F301、KMZ-F302質量(g)120交換目安1日約8時間の運転で約半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×88×41
タンク(タンクキャップ付き ラベンダー) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ラベンダー)ダイニチ工業(1件のレビュー)
1,599税込1,759
1個
当日出荷
適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4
タンク(タンクキャップ付き ベージュ/ホワイト) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ベージュ/ホワイト)ダイニチ工業
2,999税込3,299
1個
当日出荷
適合機種HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
グリルにも使える解凍プレート アールグリルにも使える解凍プレートアール
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
食材の解凍から、グリル調理までこれ1枚!グリル、オーブン、トースターで使用でき、そのまま食卓へ。さらにフッ素加工で汚れが落ちやすく、時短家事が叶います。食洗機対応。
用途解凍プレート&グリル調理材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂質量(g)340サイズ(cm)幅25×奥行15.8×高さ1.6
超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス超音波式クラウドミスト加湿器 グレーグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書材質ABS、PPグレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
ハイブリッド加湿器 エスケイジャパンハイブリッド加湿器エスケイジャパン
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
超音波と加熱式のハイブリッドタイプ。連続加湿時間約16時間(最大運転時)。OFFタイマー付き(最大12時間)。湿度設定運転機能付き。最大加湿量280ml/h。タンク容量約4.5L(抗菌カートリッジ装着時4.2L)
質量(kg)2消費電力(W)40タンク容量(L)4.5(カートリッジ装着時4.2)コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×320加湿方式PTC+超音波加湿量(mL/h)280切タイマー最大12h
消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー[日用品]消臭マット付き6面大型パネルヒーターサンコー[日用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター
仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間
首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。
用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.35首振角度(°)左右合計45電源自動OFF約2時間
使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーンライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター人感センサー、おまかせモード機能搭載1/2/3/4時間切タイマー温風調節:強/中/弱5時間自動オフ
幅(mm)520質量(kg)3.4高さ(mm)265奥行(mm)125消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200Wコード長さ(m)約1.6タイマー1/2/3/4時間切タイマー
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター約300~600W無段階調節約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)430奥行(mm)220消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業カンタン取替えフィルター2個入り H060523ダイニチ工業
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
UV機能付き超音波加湿器 オーム電機UV機能付き超音波加湿器オーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き加湿量は3段階に調節できます部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き3段階調光LEDライト付き運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き切タイマーは最長8時間まで設定可能アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます上部からふたをしたまま給水できます水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)
パネルヒーターグリーン VERTEX STYLEパネルヒーターグリーンVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
長さ(mm)W:1000ずんだグリーン質量(g)2350消費電力(W)198長さH(mm)540
防炎ダクト 静岡製機防炎ダクト静岡製機
4,480税込4,928
1本
4日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えます。 こたつ布団 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:NCH-302電源コード(m)3保証期間1年電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル こたつテーブル単品 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)8.8電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-41電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
掃除ブラシ用継柄 3本組 アイネット掃除ブラシ用継柄 3本組アイネット
2,380税込2,618
1セット
4日以内出荷
ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。長さ(m)約3.6(3本接続時)
TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミTEH-100/ISH-10KT用電源コードナカトミ
8,090税込8,899
1本
当日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
ストーブファン エスケイジャパンストーブファンエスケイジャパン
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど付属品取扱説明書質量(kg)約1.0ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ気化加湿器 別売加湿フィルターアイリスオーヤマ
4,990税込5,489
1台
3日以内出荷
気化加湿器(HDF-1000-W、他)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト
ヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型 TEKNOSヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型TEKNOS
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.7消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ関連資料(5.13MB)
ラウンドヒーター Chrester(コンフォー)ラウンドヒーターChrester(コンフォー)
18,900税込20,790
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)2.4消費電力(W)600(300・600切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)4000時間電気代の目安(目安)約18円/1時間防水仕様IP×5暖房の目安半径約1m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×410
ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェアYAMAZEN(山善)
11,900税込13,090
1脚
5日以内出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82取扱説明書(0.59MB)
遠赤外線ヒーター スイデン遠赤外線ヒータースイデン
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
足の冷えない不思議なレッグウォーマー 小林製薬足の冷えない不思議なレッグウォーマー小林製薬(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
もこもこ厚手のおうちのつらい足冷え用レッグウォーマーです レッグウォーマー全体が二重編み構造になっていて熱を包み込みます ゆったり編み込んでいるので温かいくつ下やスウェットの上から重ね履きできます ひざ下丈フリーサイズです ブラックカラー

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品