絞り込み
サイズ
  • 3L
  • L(110)
  • LL(76)
  • M(111)
  • S(65)
  • SS(6)
  • その他(2)
機能
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能消臭・防臭(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(4)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
入数
  • 1(5)
材質
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(6)
  • 豚革(1)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 25.5~28.7(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 38(1)
24・25.5~28.7・26・30・38
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • エスコ(1)
  • エステー(1)
  • アンセル(1)
  • ATG(1)
TOWA(東和コーポレーション)・エスコ・エステー・アンセル・ATG
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

    TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
    用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
  • 耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション)

    耐油ニトリルタフロング No.549

    TOWA(東和コーポレーション)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
    用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
  • 耐油ニトリルタフ No.548 TOWA(東和コーポレーション)

    耐油ニトリルタフ No.548

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
    用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
  • No630ニトリルモデルロング3L エステー

    No630ニトリルモデルロング3L

    エステー
    849税込934
    1双
    当日出荷
    優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
    用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    799税込879
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • 手袋(ニトリルゴム) エスコ

    手袋(ニトリルゴム)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品、耐油性 不浸透性
    材質(表)ニトリルゴム
  • ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル

    ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
    用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋