絞り込み
袖口仕様
ゴムタイプ・腕カバー付・袖口ジャージ付
全長(cm)
21・24・25・25.5・26・26.5・27・28・28.5・29・29.5・30・30.5・31・32・33・35・36・38・65・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・ダンロップ ホームプロダクツ・アトム・エステー・TOWA(東和コーポレーション)・グローブマニア(川西工業)・DEVOLG・MAPA・TRUSCO・三重化学工業・Delta Plus(デルタプラス)・クレトイシ・コーコス信岡・ハネウェル・ホーケン・COVER WORK(カバーワーク)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油アクトローブスーパーロング35cm Star Field(星野商店)

    耐油アクトローブスーパーロング35cm

    Star Field(星野商店)(1件のレビュー)
    459税込505
    1双
    当日出荷
    耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
    用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
  • NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    NBR中厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”

    SHOWA(ショーワグローブ)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
    用途機械工業。漁業・水産業。トラスコ品番409-2635材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿イエローサイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)

    NBR薄手

    SHOWA(ショーワグローブ)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル

    耐薬品手袋アルファテック ソルベックス

    アンセル
    849税込934
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
    EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • ニトロン#880ロング ホーケン

    ニトロン#880ロング

    ホーケン(1件のレビュー)
    779税込857
    1双
    当日出荷
    軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
    用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム中厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

    ダンロップ ホームプロダクツ
    429税込472
    1双
    当日出荷
    耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。 内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。 強度に優れたニトリルゴム製です。
    用途油・薬品作業 、食品加工規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューニトリルサーチ TOWA(東和コーポレーション)

    ニューニトリルサーチ

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
    用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油トワロンハード ロング No.566 TOWA(東和コーポレーション)

    耐油トワロンハード ロング No.566

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    818税込900
    1双
    当日出荷
    独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
  • [L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ

    [L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1双
    当日出荷
    柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
  • ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)

    ピッタリ倶楽部

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10双)
    当日出荷
    ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル

    耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)

    アンセル
    459税込505
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
    用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-435

    アンセル
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
    用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
  • シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル薄手手袋(10双入)

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10双)
    当日出荷
    耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。
    用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
  • [XL]ニトリルゴム手袋 エスコ

    [XL]ニトリルゴム手袋

    エスコ(2件のレビュー)
    465税込512
    1個
    当日出荷
    ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    769税込846
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • 耐油セイバー アトム

    耐油セイバー

    アトム
    779税込857
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
    用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
  • ライトイーグル ロングタイプ アトム

    ライトイーグル ロングタイプ

    アトム(2件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。 全長30cmのロングタイプです。
    用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
  • 耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル

    耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843

    アンセル
    189税込208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
    用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
  • 耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 38-514

    アンセル
    9,898税込10,888
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
    用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
  • ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水) ATG

    ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)

    ATG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンパープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
  • DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658

    ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
    用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
  • 簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 手袋(ニトリルゴム/綿) エスコ

    手袋(ニトリルゴム/綿)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1双
    当日出荷
    耐薬品、耐油、耐水性 不透明性 腕全体を保護できる手袋です。 グリップ力に優れています。
    材質(表)ニトリルゴム
  • 耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310 アンセル

    耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310

    アンセル
    299税込329
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。 0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。 ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。 フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。 ラテックスフリー、シリコンフリーです。
    用途食品関連事業。規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-270

    アンセル
    339税込373
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
    用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • 二トリルゴム手袋 耐油万年 丸五

    二トリルゴム手袋 耐油万年

    丸五
    739税込813
    1双
    当日出荷
    耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
  • ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム

    ニトリル裏なし手袋(中厚)

    アトム
    459税込505
    1双
    当日出荷
    裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
    用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など材質(裏)植毛加工(裏布なし)
  • ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業)

    ニトリルうす手袋 1P

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。 食品衛生法適合。
  • ラバーホープELP 3双組 アトム

    ラバーホープELP 3双組

    アトム
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋
    用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)3機能吸汗
  • 手袋(ニトリルゴム) エスコ

    手袋(ニトリルゴム)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品、耐油性 不浸透性
    材質(表)ニトリルゴム
  • [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ

    [M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤

    エスコ
    3,340税込3,674
    1双
    当日出荷
    柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
  • ハイブリッドジャージ 2双組 三重化学工業

    ハイブリッドジャージ 2双組

    三重化学工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2双)
    当日出荷から6日以内出荷
    業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。
    RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
  • ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ

    ニトリルうす手

    ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。 耐油・耐薬品性に優れています。 強度に優れたニトリルゴム性です。
    用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。規格食品衛生法適合品
  • ニトリルラテックス手袋 クレトイシ

    ニトリルラテックス手袋

    クレトイシ
    699税込769
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
    カラー植毛緑(付)
  • ニトリルフォルテ グローブマニア(川西工業)

    ニトリルフォルテ

    グローブマニア(川西工業)
    539税込593
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
    材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステルネイビー入数(双)1機能耐油性全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
  • 耐油 ビニール コート 3双 コーコス信岡

    耐油 ビニール コート 3双

    コーコス信岡
    1,698税込1,868
    1パック(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニールコート 特殊粒子配合のスベリ止め加工
    材質塩化ビニールブルー入数(双)3機能耐油性
  • 耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 53-001

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
    用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
  • ニトリルテブクロー 裏メリ プロフィスト21(王子ゴム)

    ニトリルテブクロー 裏メリ

    プロフィスト21(王子ゴム)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
    用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工仕様ニトリル裏メリヤス

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋