洗車用ケミカルとは、バイクや車の洗浄用品。種類はステッカー剥がしやゴーグルのくもり止め、メッキのくすみ取りや油の汚れ落とし、鳥のフン除去など様々あります。用途別に必要なクリーナーをそろえることで、バイクや車をいつまでも美しく保つことが可能です。主にガソリンスタンドのバイクや車の洗浄現場で使用されますが、家庭でも自由に使うことができます。薄めて使うものや原液で使うもの、また対象素材に違いがあるので使用方法を良く確認して使いましょう。

クリーンイノベーター(コーティング剤)
Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(240mL)当日出荷油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
バイオリキッドパワー
Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(1L)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クリーニングタブ
Twin Air(ツインエアー)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷汚れたパワーフィルターの洗浄に便利な専用容器。タブにダートリムーバーやバイオダートリムーバーを入れて使用。 再付着を防止する骨組み(ケージ)が付属し、汚れのみがタブの底に沈着する。 また、浸け置きする際にフィルターの浮き上がりを抑制する骨組み(ケージ)も付属。危険物の類別非危険物
タイヤクリーナー
DAYTONA(デイトナ)¥1,298~税込¥1,428~1本(60mL)ほか3日以内出荷から4日以内出荷簡単施工でタイヤ本来の黒を蘇らせます。落としにくいタイヤ特有の汚れを除去します。ワックス成分および有機溶剤を含まない仕様です。危険物の類別非危険物
バイククリーンシャイン
MOTOWN¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から10日以内出荷場所を選ばずこれ1本で水なし洗車・艶出し。。スプレーして塗り伸ばし、拭き上げながら磨き上げる。洗車と艶出しが同時にできる。作業後は汚れが付きにくくなり、きれいな状態を保ちます。。用途:オートバイの塗装面、樹脂面、金属面の洗浄、ツヤ出し用。成分:界面活性剤、シリコーン。用途使用方法---------------------------------------。・作業箇所の表面に泥、砂、小石などひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いし、水分を拭き取ってください。・柔らかくきれいな布、タオルを数枚用意してください。(普通2~3枚程度)。1:容器をよく振ってスプレーしてください。2:手早く布、タオル等で塗り伸ばしてください。3:乾かないうちに、すぐ別布で拭き上げながら磨き上げてください。危険物の類別非危険物![プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53316097-240201-02.jpg)
プロ艶 ツイストクロス800
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷ダブル(極厚手)タイプ吸水クロス用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%色ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
MOTOREX モトシャイン
MOTOREX(モトレックス)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)4日以内出荷洗車後の輝きをキープ。 洗車後の輝きや色持ちを持続させるための光沢スプレーです。 塗料、プラスチック、クロームなどに使用でき、水滴を避ける効果がある帯電防止保護膜を形成します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ステッカーはがし&ピッチクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(420mL)3日以内出荷デリケートなバイクの外観ケア商品です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性![プロ艶 ツイストクロス400 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53316088-240201-02.jpg)
プロ艶 ツイストクロス400
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷シングル(厚手)タイプ吸水クロス用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%色ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
PROTECH業務用洗浄剤SZ-1
LAVEN(ラベン)¥17,980税込¥19,7781本(20L)5日以内出荷油、泥、ホコリ等によるマシンの汚れをすみやかに分解洗浄する水溶性アルカリタイプの化学洗浄剤です。 アルミ部品、スチール部品、樹脂、ゴム等に対し影響が少なく、ウォーターベースなので引火の危険もありません。 洗浄能力がRZ-1より優れています。 キャニオンガン0.5L容器付き用途二輪車のボディー、タイヤ等の洗浄用液性アルカリ性表示成分非イオン系界面活性剤(6%)、陰イオン系界面活性剤、アルカリビルダー危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス
フリッツ(FLITZ)¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷洗って500回再使用可能。拭き取りムラが残らない。ドライ、ウェットどちらでも使用可能。静電気を発生しません。危険物の類別非危険物
CR-1 WIPE UP MITTEN
CR-1¥799税込¥8791枚4日以内出荷洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。危険物の類別非危険物















![プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53316097-240201-02.jpg)





![プロ艶 ツイストクロス400 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53316088-240201-02.jpg)









![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)