絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DACHI(ダチ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(582)
- GLIDE(58)
- Gクラフト(27)
- KITACO(2)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- NEXXS(ネクサス)(6)
- NTB(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- OUTEX(5)
- OVER RACING(2)
- PMC(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SP忠男(53)
- TAKEGAWA(武川)(32)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- 油漢(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ホイール関連とは、こちらでは特にバイクや自転車において、タイヤに使用する器具を指します。バイクや自転車のホイールそのものだけではなく、ホイールを装着する際に使用するアクスルナットウェイトやダンパーなど付属品も豊富です。劣化したスポークを補修するためのスポークとニップルのセットも販売されています。ホイール素材にはアルミニウム合金が使用されることが多く、軽量でスピード感あふれる走りを実現。バイクや自転車を愛用している人がDIYでホイールをカスタマイズする際に便利な製品がそろっています。

エアバルブプーラー
(64件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)色赤販売区分業務用
スポーク&ニップルSET
MAD MAX(マッドマックス)(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷純正タイプスポーク&ニップルSET。用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
ステンレス ブランクスポーク Φ3.5
DACHI(ダチ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本)4日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。線径(Φmm)3.5
ニリンヨウホイールダンパーゴム(4コイリ)
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:スーパーカブ[代表純正番号:06410-GFJ-J01]
クリアチューブレスキット
OUTEX¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊3層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能共通DR-Z400SM/KTM/フサベル/DUCATIスポーツクラシック/アプリリアSXV450/550/rexfelgen他 前後セットリム径F17×3.50MT+R17×4.50~5.50MTRoHS指令(10物質対応)対応
アクスルヨウナット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
アクスルプル
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アクスルシャフトに取り付けることで ホイールの脱着が簡単スピーディーに!汎用のアクスルプル。内径12.5mmから使用可能。 フロント、リヤのどちらにも取付が可能。ゴムバンドにより取付径を調節するため、あらゆる径に取り付けることができる。材質は高強度ジュラルミンを使用し衝撃による破損を防止。ボルトはステンレスボルトを使用。厚さ(mm)レバー : 8適合内径(Φmm)12.5=26深さ(mm)クランプ挿入:20寸法(縦×横)(mm)70×32
VINTAGE ワイドリムキット
NEXXS(ネクサス)¥85,980~税込¥94,578~1セット62日以内出荷ノスタルジックなエッジラインが特徴な、エクセル製のH型アルミリムとのコンビネーションで個性豊かに。クラシカルな元々のスタイルを保ちながら現代風にアップグレード。スタンダードリムサイズをワイドに変更することにより、タイヤ選択の幅を広げスタイルもグラマスに変化いたします。専用前後スポーク同梱によりワンパッケージにて組み上げれます。セット内容EXCEL H型アルミリム:前後 NEXXS VINTAGE スポークセット:前後色シルバー
VINTAGE リムキット
NEXXS(ネクサス)¥79,980~税込¥87,978~1セット62日以内出荷前後エクセル製アルミリムとスティールスポーク、スティールニップルのセット。強度としなやかさを兼ね備えたスチール製スポークを使用し、乗り心地を快適にしていただけます。スポークデザインを限りなくオリジナルにこだわり、スポークの表面処理は亜鉛メッキ、ニップルはスチール製、表面処理はクロメートになり、耐久性を十分考慮した逸品です。ノスタルジックなエッジラインが特徴な、エクセル製のH型アルミリムとのコンビネーションで個性豊かに。セット内容EXCEL H型アルミリム:前後 NEXXS VINTAGE スポークセット:前後色シルバー
クリアチューブレスキット
OUTEX¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊5層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能タイプエキセル用 前後セット F17×3.00MT+R17×4.00~4.25MTRoHS指令(10物質対応)対応
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個37日以内出荷リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
エアバルブ プーラー
プロト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷チューブ式タイヤの交換時などに、内部でズレやすいチューブをタイヤを入れた後にバルブが引き出せます。予めバルブを付けてからタイヤのビードを入れていきます。色アルマイトレッド寸法(Φ×mm)13×72![R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷から93日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。![F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥99,980~税込¥109,978~1本3日以内出荷から93日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
ホイールベアリングセット
PMC¥3,598~税込¥3,958~1セット(5個)当日出荷から7日以内出荷完全シールドタイプのために純正のオープン ベアリングと違ってグリスアップの必要もなく、 メインテナンスは一切不要。さらに耐久性も 格段に向上します。前輪用2個と後輪用3個の 合計5個1台分セット。
ホイルハブシールセット
PMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から7日以内出荷ハブシールが劣化するとベアリングに水や異物が侵入し、ベアリング自体の寿命が極端に短くなりガタつきも発生しやすく非常に危険です。前後1台分1セットでのデリバリー。
RDK-05 ホイルダンパーセット
NTB¥3,598税込¥3,9581セット13日以内出荷適合車種:Z900RS/CAFE/SE ZR900C Z1000 ZRT00D/ZXT00W用途5Y1-25364-00互換品。4個セット(純正は単品)
RDK-04 ホイルダンパーセット
NTB¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷適合車種:バリオス ZR250A バリオスⅡ ZR250B ZXR250/R ZX250C用途キット内容(互換品番):FOY-08(純正設定無し)、FDH-17(B3K-23144-00)、SR-FF16(B3K-23156-00)、BWY-01(B3K-23158-00)。入数:各2個
RDH-04 ホイールダンパーセット 4個セット
NTB¥2,698税込¥2,9681セット13日以内出荷適合車種:クロスカブ110 JA10/JA45/JA60 クロスカブ110 Lite JA79用途23100-K44-V01互換品
ステンレス ブランクスポーク Φ4.0
DACHI(ダチ)¥1,680~税込¥1,848~1セット(10本)4日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。線径(Φmm)4.0
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)