ホイール関連とは、こちらでは特にバイクや自転車において、タイヤに使用する器具を指します。バイクや自転車のホイールそのものだけではなく、ホイールを装着する際に使用するアクスルナットウェイトやダンパーなど付属品も豊富です。劣化したスポークを補修するためのスポークとニップルのセットも販売されています。ホイール素材にはアルミニウム合金が使用されることが多く、軽量でスピード感あふれる走りを実現。バイクや自転車を愛用している人がDIYでホイールをカスタマイズする際に便利な製品がそろっています。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアバルブプーラー モノタロウ

    エアバルブプーラー

    モノタロウ(64件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
    用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)販売区分業務用
  • ホイールダンパーセット NTB

    ホイールダンパーセット

    NTB(79件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアバルブプーラー DRC(ディーアールシー)

    エアバルブプーラー

    DRC(ディーアールシー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
  • ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ラバーシールベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • クッシュドライブダンパーSET GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブダンパーSET

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    2,498税込2,748
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブボルトSET P1.25

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 中空アクスルシャフト KITACO

    中空アクスルシャフト

    KITACO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホイルハブシールセット PMC

    ホイルハブシールセット

    PMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ハブシールが劣化するとベアリングに水や異物が侵入し、ベアリング自体の寿命が極端に短くなりガタつきも発生しやすく非常に危険です。前後1台分1セットでのデリバリー。
  • バルブインサーター DAYTONA(デイトナ)

    バルブインサーター

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
  • 10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分) Gクラフト

    10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)

    Gクラフト
    19,980税込21,978
    1個
    37日以内出荷
    リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。
    材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 Gクラフト

    8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分

    Gクラフト
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    材質A5052材リム幅(mm)約150推奨チューブ3.5-4.0-8
  • Z1/Z2ホイールディスタンスカラー PMC

    Z1/Z2ホイールディスタンスカラー

    PMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
  • トルクロッド +10cmロングスイングアーム用 Gクラフト

    トルクロッド +10cmロングスイングアーム用

    Gクラフト
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング (6001ZZ/12×28×8) TAKEGAWA(武川)

    ボールベアリング (6001ZZ/12×28×8)

    TAKEGAWA(武川)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • スポーク&ニップルSET MAD MAX(マッドマックス)

    スポーク&ニップルSET

    MAD MAX(マッドマックス)(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    純正タイプスポーク&ニップルSET。
    用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
  • POWER BOX パワーボックス メガホン ZH2-PB-01 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス メガホン ZH2-PB-01

    SP忠男
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:ZH2-PB-01。販売備考:Z H2(2BL-ZRT00K)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 2BL-ZRT00K
  • ニリンヨウホイールダンパーゴム(4コイリ) OHNO(大野ゴム工業)

    ニリンヨウホイールダンパーゴム(4コイリ)

    OHNO(大野ゴム工業)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:スーパーカブ[代表純正番号:06410-GFJ-J01]
  • クリアチューブレスキット OUTEX

    クリアチューブレスキット

    OUTEX
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊5層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能
    タイプエキセル用 前後セット F17×3.00MT+R17×4.00~4.25MTRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアチューブレスキット OUTEX

    クリアチューブレスキット

    OUTEX
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊3層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能
    共通DR-Z400SM/KTM/フサベル/DUCATIスポーツクラシック/アプリリアSXV450/550/rexfelgen他 前後セットリム径F17×3.50MT+R17×4.50~5.50MTRoHS指令(10物質対応)対応
  • リアブレーキマスター エクステンション プッシュ ロッド M6 GALESPEED(ゲイルスピード)

    リアブレーキマスター エクステンション プッシュ ロッド M6

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • アクスルヨウナット ZETA RACING(ジータレーシング)

    アクスルヨウナット

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
  • アクスルプル ZETA RACING(ジータレーシング)

    アクスルプル

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    アクスルシャフトに取り付けることで ホイールの脱着が簡単スピーディーに!汎用のアクスルプル。内径12.5mmから使用可能。 フロント、リヤのどちらにも取付が可能。ゴムバンドにより取付径を調節するため、あらゆる径に取り付けることができる。材質は高強度ジュラルミンを使用し衝撃による破損を防止。ボルトはステンレスボルトを使用。
    厚さ(mm)レバー : 8適合内径(Φmm)12.5=26深さ(mm)クランプ挿入:20寸法(縦×横)(mm)70×32
  • メッシュホースツキタイヤエアーゲージ DAYTONA(デイトナ)

    メッシュホースツキタイヤエアーゲージ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様●200kPaは約2.00kgf/cm2(1kgf/cm2=98.0665kPa)
  • ツール Hexビットセット UNIT(ユニット)

    ツール Hexビットセット

    UNIT(ユニット)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ソケット・ボックス・メガネレンチなどと組み合わせて使用する六角レンチ。
    セット内容12/14/17/19/22/24材質スチール
  • リムストリップ ONEDESIGN

    リムストリップ

    ONEDESIGN(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    4日以内出荷から60日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 製品は1本のロール状になっており、張り合わせのストレス無く貼ることができるリムストリップです。 ホイールが空転する環境下での施工を推奨します。1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。 16から18インチホイールの1台分(前後ホイール左右)に相当に対応する長さです。 1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。
    適合汎用材質PVC幅(mm)7全長(m)6
  • F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • Z/KZ ステンレスアクスルシャフトセット PMC

    Z/KZ ステンレスアクスルシャフトセット

    PMC
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
  • ホイールベアリングセット PMC

    ホイールベアリングセット

    PMC
    4,021税込4,423
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    完全シールドタイプのために純正のオープン ベアリングと違ってグリスアップの必要もなく、 メインテナンスは一切不要。さらに耐久性も 格段に向上します。前輪用2個と後輪用3個の 合計5個1台分セット。
  • リアドラムハブキット(ダンパータイプ) TAKEGAWA(武川)

    リアドラムハブキット(ダンパータイプ)

    TAKEGAWA(武川)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • ボルトオンステアリングダンパーキット V125 -K9 油漢

    ボルトオンステアリングダンパーキット V125 -K9

    油漢
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    用途V125 -K9
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-N] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-N]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • R 600-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • トルクロッドブラケット COMP. TAKEGAWA(武川)

    トルクロッドブラケット COMP.

    TAKEGAWA(武川)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール 20x32x5 GALESPEED(ゲイルスピード)

    オイルシール 20x32x5

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MONKEY
  • R 450-17 グロスBLK [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 グロスBLK [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • R 450-17 GLD [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 GLD [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • F 350-17 GLD [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

ホイール関連