絞り込み
ブランド
- TANAX(タナックス)[バイク用品](11)
- Zefal(10)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- CAPTAIN STAG(5)
- FORCE(3)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Palmy Sports(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- Keia(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 東京ベル(1)
- VELO GARAGE(ベロガレージ)(1)
- BIKE’N ROLL(バイクンロール)(1)
- Magic One(1)
- NAPOLEON(1)
- OGK技研(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
- WEI JIA(1)
バックミラーは自転車に装着をして、後方確認をすることのできる製品です。安全に自転車で走行するためには欠かすことができません。自転車のハンドル部分に装着するのが一般的。バックミラーの種類は様々で、鏡の大きさや、鏡を通して後方確認をした時のゆがみがないかどうか、見やすさなどがバックミラーを選ぶうえで重要になります。また、鏡の種類にもガラスの鏡とアクリルの鏡があり、ガラスの方は写りが良いですが、重量もあり割れやすいのが難点です。一方でアクリルの鏡は割れにくく、重量はありませんが、写りが良くありません。

サイクルミラー
Kawasumi(川住製作所)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケットタイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
ロングフレキシブルミラー
Kawasumi(川住製作所)(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル色ブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
バーエンドミラー
CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。付属品3mmアーレンキー色ブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
カラーバックミラー フレキシブルタイプ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン質量(g)120ハンドル径Φ22.2mm幅W×全長(mm)90×230寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
サイクルバックミラー・タイプ2・左右兼用
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幅広い角度調整が可能なバックミラー。幅広い視野のナス型タイプ。視野が広くてぶれにくい1200R曲面を採用。ハンドルが傷つきにくい樹脂製バンド、材質スチール(アーム)、PP(椀)、ガラス(ミラー面)、ナイロン(バンド部)色ブラック質量(g)145径(Φmm)対応ハンドル:22.2寸法(縦×横)(mm)ミラー部:約65×100
サイクルミラー
Kawasumi(川住製作所)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66
バックミラーハンドルエンド用
CAPTAIN STAG(16件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ハンドルバーエンドに取付タイプ。寸法(mm)105×50×30質量(g)35内径(Φmm)(ハンドル)19
自転車用ロングフレキシブルミラー
WINTEC(ウインテック)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。全長(mm)250質量(g)43ハンドル径22.2mmミラー径(Φmm)直径70
サイクルミラー リフレクター付
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン寸法(mm)290×95質量(g)150取付径(Φmm)Φ22~26
バーエンドミラー
BIKE’N ROLL(バイクンロール)(38件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。質量(g)25ミラー径(Φmm)46アズワン品番64-9552-26
サイクルミラー 左右兼用
CAPTAIN STAG¥1,079税込¥1,1871個翌々日出荷金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。材質ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム質量(g)207寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×26×195取付径(Φmm)Φ22~26![エーゼット4ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661268-220621-02.jpg)
エーゼット4ミラーEX
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用材質鉄色ブラックねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10
サイクリングミラー 2621000100
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷広く見えて安心アップ ハンドルバー取付のサイクルミラー。用途ロードバイク・MTBはもちろん、ママチャリや通学自転車、チャイルドシート付き自転車にも使える汎用デザイン。ハンドル径2~2.4cmに対応し、幅広い車種で活躍します。後方確認をサポートする凸面鏡を採用し、広範囲をしっかり映せるので、後続車や歩行者の認知がしやすく、安全性向上に役立ちます。角度調整も自由自在で、水平方向360°、横回転180°、マウント部120°と細かい調整が可能。シンプルなブラックカラーにロゴをワンポイント添え、見た目もスタイリッシュ。対応Φ2~2.4cm
KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応
Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
フレキシブルミラー
WINTEC(ウインテック)(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。色黒直径(Φcm)ミラー約7ハンドル径22mm![バレンT.T.ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661286-220621-02.jpg)
バレンT.T.ミラーEX
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷美しさにこだわった高品質鏡。回転ステー採用でミラー位置を調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー材質鉄色ブラックねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10![エーゼット2ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661216-220621-02.jpg)
エーゼット2ミラーEX
TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用材質SUS+鉄色ステンレスねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10
サイクルミラー 左右兼用
Kawasumi(川住製作所)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計色ブラック質量(g)190ミラー寸法(mm)80×110クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-86![エーゼット4ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661259-220621-02.jpg)
エーゼット4ミラーEX
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用材質SUS+鉄色ステンレスねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10![エーゼット3ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661243-220621-02.jpg)
エーゼット3ミラーEX
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷美しさにこだわった高品質鏡。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用材質鉄色ブラックねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10![エーゼット2ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661225-220621-02.jpg)
エーゼット2ミラーEX
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998税込¥3,2981個欠品中美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用材質鉄色ブラックねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10
ミラー ゴムバンド取付け
FORCE¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ラバーバンドで着脱自由。用途ラバーバンドで簡単着脱。色ブラック取付左右どちらでも取付可能(ラバーバンド)質量(g)29直径(Φcm)5.5
スポーティーミラー GL
サギサカ(SAGISAKA)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷スタイリッシュな見た目でスポーツバイクにも、折りたためるからアップハンドルの電動アシスト自転車にもおすすめ。後方確認の補助に便利です。ハンドル右側取付け用途折りたたみ可能で、駐輪時に邪魔にならないミラー色ブラック質量(g)約120タイプ右側
BM-600 バックミラー 左右用使用可能
CATEYE(キャットアイ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷壊れないステンレスレンズ。14.8mm~23mmのハンドルバーに適合。視野角調整可能。適用範囲:左右両方。レンズ部の直径:68mm用途レンズサイズ:Φ68mm。適用範囲:内径 約14.8mm~23mm。締め付けトルク 取り付け:3N・m、視野角調整:1.5N・m。取り付け用6角レンチ(5mm)・視野角調整用6角レンチ(4mm)は、付属しておりません
















![エーゼット4ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661268-220621-02.jpg)



![バレンT.T.ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661286-220621-02.jpg)
![エーゼット2ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661216-220621-02.jpg)







![エーゼット4ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661259-220621-02.jpg)
![エーゼット3ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661243-220621-02.jpg)
![エーゼット2ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82661225-220621-02.jpg)