絞り込み
ブランド
- Kawasumi(川住製作所)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](11)
- Zefal(10)
- CAPTAIN STAG(5)
- FORCE(3)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Palmy Sports(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- Keia(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 東京ベル(1)
- VELO GARAGE(ベロガレージ)(1)
- BIKE’N ROLL(バイクンロール)(1)
- Magic One(1)
- NAPOLEON(1)
- OGK技研(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
- WEI JIA(1)
特価

サイクルミラー
Kawasumi(川住製作所)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケットタイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
ロングフレキシブルミラー
Kawasumi(川住製作所)(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル色ブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
サイクルミラー
Kawasumi(川住製作所)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66
KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応
Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
サイクルミラー 左右兼用
Kawasumi(川住製作所)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計色ブラック質量(g)190ミラー寸法(mm)80×110クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-86
サイクルミラー 左右兼用
Kawasumi(川住製作所)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷左右どちらにも取付け可能な自転車用ミラー。ミラーの向きが360°回転するので、たてよこ自由自在に変えられます。雨の水滴がつきにくいヒサシ付き。大きめミラーと幅広いサイズ調整で後方の視界向上。鏡は割れにくい樹脂製。距離感がわかりやすい平面鏡を採用。
サイクルミラー 反射板付
Kawasumi(川住製作所)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ボディーに反射板を装備したサイクルミラー。後方確認の補助に便利です。幅広い角度調整が可能。大きいガラス鏡面採用。