絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
幅(mm)
  • 150
  • 110(2)
  • 115(4)
  • 125(2)
  • 135(3)
  • 137(2)
  • 140(13)
  • 143(7)
  • 144(2)
  • 153(5)
  • 160(5)
  • 170(3)
  • 175(4)
  • 185(3)
  • 210(8)
  • 215(3)
  • 220(3)
  • 221(3)
  • 226(5)
  • 240(7)
長さ(mm)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 265(4)
  • 270(1)
  • 277(1)
ブランド
  • FIZIK(6)
  • ノーブランド(1)
  • VELO(1)
  • grunge(グランジ)(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サドルは、自転車などの部品でシートの部分です。自転車用サドルが最も需要があり、一般車や完成車で使用でき、やぐらが付いています。厚手のクッションなので長時間でも快適に使用可能。サイドに鋲が打ちこまれているデザイン性のあるクラシカルなサドルもあります。座面が広いサドルは、厚手のクッションとベーススプリングとの効果で乗り心地が快適なサドルです。中・長距離のスポーツ車入門向けには、幅の狭いスポーツサドルが適しています。マウンテンバイク用のMTBサドルはオーソドックスなタイプが人気です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOGUCHI スポーツサドル VELONOGUCHI スポーツサドルVELO(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クロモリレール
用途コンフォート用ブラック幅(mm)150長さ(mm)260質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
ARGO VENTO R1 カーボンレール FIZIKARGO VENTO R1 カーボンレールFIZIK
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。
長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイティッド
タービンサドル grunge(グランジ)タービンサドルgrunge(グランジ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サイドを覆うデザインは古典的ながら、普段着などでも回転をスムーズに行える上で、非常に理にかなった型とも言えるトップはやや反らせてフィット感を高めており、全体に適度な厚みを持たせたフォームは体重をかけてもしっかりとサポートしてくれる存在感のあるデザイン
材質クロモリレール(CP仕上げ)長さ(mm)270幅(mm)150寸法(mm)270×150質量(g)約368
レーサーサドル ノーブランドレーサーサドルノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
真空によって圧着するバキュームフォームによりトップシートとベースを一体成型し、継ぎ目からの浸水を防止し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。 サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベース素材とし、平らで幅の広いトップに肉厚のゲルを重ね、細身のスポーツサドルが苦手な方にも、最高の座り心地を実現するスポーツサドルになっています。 ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらに中央部を肉抜きしたままの状態で、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適なライディングが可能です。
幅(mm)150長さ(mm)277寸法(mm)277×150質量(g)406
ARGO TERRA X3 kiumレール FIZIKARGO TERRA X3 kiumレールFIZIK
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。
幅(mm)150質量(g)238(150mm)仕様サドル長:270mm、160mm、245g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm K:iumレール
ARGO TERRA X5 S-Alloyレール FIZIKARGO TERRA X5 S-AlloyレールFIZIK
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X5はS-Alloyレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X5:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。
幅(mm)150質量(g)250(150mm)仕様サドル長:270mm、160mm、257g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm S-Alloyレール
ARGO TEMPO R3 kiumレール FIZIKARGO TEMPO R3 kiumレールFIZIK
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
ARGO TEMPO R1 カーボンレール FIZIKARGO TEMPO R1 カーボンレールFIZIK
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:103高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIKARGO VENTO R3 kiumレールFIZIK
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。
長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)7×7レールタイプKiumレール
CTBサドルポスト付 サギサカ(SAGISAKA)CTBサドルポスト付サギサカ(SAGISAKA)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
25.4mm用
用途修理交換用ブラック幅(mm)150長さ(mm)240

サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります

サドル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら