絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
幅(mm)
  • 150
  • 110(2)
  • 115(4)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 135(3)
  • 137(2)
  • 140(13)
  • 143(7)
  • 153(5)
  • 160(5)
  • 170(3)
  • 175(4)
  • 185(3)
  • 210(8)
  • 215(3)
  • 220(3)
  • 221(3)
  • 226(5)
  • 240(7)
長さ(mm)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 265(4)
  • 270(1)
  • 277(1)
ブランド
  • FIZIK(6)
  • ノーブランド(1)
  • VELO(1)
  • grunge(グランジ)(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サドルは、自転車などの部品でシートの部分です。自転車用サドルが最も需要があり、一般車や完成車で使用でき、やぐらが付いています。厚手のクッションなので長時間でも快適に使用可能。サイドに鋲が打ちこまれているデザイン性のあるクラシカルなサドルもあります。座面が広いサドルは、厚手のクッションとベーススプリングとの効果で乗り心地が快適なサドルです。中・長距離のスポーツ車入門向けには、幅の狭いスポーツサドルが適しています。マウンテンバイク用のMTBサドルはオーソドックスなタイプが人気です。
特価
本日9月2日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOGUCHI スポーツサドル VELO

    NOGUCHI スポーツサドル

    VELO(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クロモリレール
    用途コンフォート用長さ(mm)260幅(mm)150ブラック質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
  • タービンサドル grunge(グランジ)

    タービンサドル

    grunge(グランジ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サイドを覆うデザインは古典的ながら、普段着などでも回転をスムーズに行える上で、非常に理にかなった型とも言える。トップはやや反らせてフィット感を高めており、全体に適度な厚みを持たせたフォームは体重をかけてもしっかりとサポートしてくれる存在感のあるデザイン
    材質クロモリレール(CP仕上げ)長さ(mm)270幅(mm)150寸法(mm)270×150質量(g)約368
  • レーサーサドル ノーブランド

    レーサーサドル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    真空によって圧着するバキュームフォームによりトップシートとベースを一体成型し、継ぎ目からの浸水を防止し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。 サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベース素材とし、平らで幅の広いトップに肉厚のゲルを重ね、細身のスポーツサドルが苦手な方にも、最高の座り心地を実現するスポーツサドルになっています。 ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらに中央部を肉抜きしたままの状態で、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適なライディングが可能です。
    長さ(mm)277幅(mm)150寸法(mm)277×150質量(g)406
  • ARGO TERRA X3 kiumレール FIZIK

    ARGO TERRA X3 kiumレール

    FIZIK
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。
    仕様サドル長:270mm、160mm、245g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm K:iumレール幅(mm)150質量(g)238(150mm)
  • ARGO TERRA X5 S-Alloyレール FIZIK

    ARGO TERRA X5 S-Alloyレール

    FIZIK
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X5はS-Alloyレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X5:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。
    仕様サドル長:270mm、160mm、257g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm S-Alloyレール幅(mm)150質量(g)250(150mm)
  • ARGO TEMPO R3 kiumレール FIZIK

    ARGO TEMPO R3 kiumレール

    FIZIK
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
    高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
  • ARGO TEMPO R1 カーボンレール FIZIK

    ARGO TEMPO R1 カーボンレール

    FIZIK
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
    長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:103高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
  • ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIK

    ARGO VENTO R3 kiumレール

    FIZIK
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。
    長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)7×7レールタイプKiumレール
  • ARGO VENTO R1 カーボンレール FIZIK

    ARGO VENTO R1 カーボンレール

    FIZIK
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。
    長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイティッド
  • CTBサドルポスト付 サギサカ(SAGISAKA)

    CTBサドルポスト付

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    25.4mm用
    用途修理交換用長さ(mm)240幅(mm)150ブラック

サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります

サドル