絞り込み
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
長さ(mm)
- 240(1)
- 260(1)
- 265(4)
- 270(1)
- 277(1)
幅(mm)
- 150
- 110(2)
- 115(4)
- 125(2)
- 130(2)
- 135(3)
- 137(2)
- 140(13)
- 143(7)
- 153(5)
- 160(5)
- 170(3)
- 175(4)
- 185(3)
- 210(8)
- 215(3)
- 220(3)
- 221(3)
- 226(5)
- 240(7)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- FIZIK(6)
- ノーブランド(1)
- VELO(1)
- grunge(グランジ)(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)

NOGUCHI スポーツサドル
VELO(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クロモリレール用途コンフォート用長さ(mm)260幅(mm)150色ブラック質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
タービンサドル
grunge(グランジ)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から6日以内出荷サイドを覆うデザインは古典的ながら、普段着などでも回転をスムーズに行える上で、非常に理にかなった型とも言える。トップはやや反らせてフィット感を高めており、全体に適度な厚みを持たせたフォームは体重をかけてもしっかりとサポートしてくれる存在感のあるデザイン材質クロモリレール(CP仕上げ)長さ(mm)270幅(mm)150寸法(mm)270×150質量(g)約368
レーサーサドル
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷真空によって圧着するバキュームフォームによりトップシートとベースを一体成型し、継ぎ目からの浸水を防止し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。 サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベース素材とし、平らで幅の広いトップに肉厚のゲルを重ね、細身のスポーツサドルが苦手な方にも、最高の座り心地を実現するスポーツサドルになっています。 ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらに中央部を肉抜きしたままの状態で、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適なライディングが可能です。長さ(mm)277幅(mm)150寸法(mm)277×150質量(g)406
ARGO TERRA X3 kiumレール
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。仕様サドル長:270mm、160mm、245g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm K:iumレール幅(mm)150質量(g)238(150mm)
ARGO TERRA X5 S-Alloyレール
FIZIK¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 TERRRA ARGO X5はS-Alloyレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 X5:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。仕様サドル長:270mm、160mm、257g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm S-Alloyレール幅(mm)150質量(g)250(150mm)
ARGO TEMPO R3 kiumレール
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
ARGO TEMPO R1 カーボンレール
FIZIK¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。 クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:103高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイテッド
ARGO VENTO R3 kiumレール
FIZIK¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114高さ(mm)75mm幅部分:43レール(mm)7×7レールタイプKiumレール
ARGO VENTO R1 カーボンレール
FIZIK¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。 シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114レール(mm)10×7レールタイプカーボンブレイティッド