23ページ目: 避難用品

1,600件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ

    防災ずきん 衝撃吸収パッド入り

    デビカ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・衝撃吸収パッドが頭部への衝撃を軽減します。・マスクなどを収納できる内ポケット付き。・見やすいなまえラベル位置。・外の音が聞こえやすい耳穴付き。・付属のゴムバンドで、イスからずり落ちないように固定でき、普段は座ぶとんとして使用することも可能です。・付属のゴムバンドは、いざという時、取り外ししやすい面ファスナーを使用しています。・難燃生地、難燃中綿を使用。・防災製品等推奨品認証済み
    用途・地震や火災など非常時用として、頭部の保護に。材質表地、裏地、中綿、芯材:ポリエステル100%質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×430
  • AlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ Bestway

    AlwayzAire 充電式エアマットレス クイーンサイズ

    Bestway
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
    用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)6.7グレー&コバルトグリーン構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
  • AlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ Bestway

    AlwayzAire 電動式エアマットレス クイーンサイズ プレミアムトップ

    Bestway
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)。ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
    用途来客用ベッドや普段使いに。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)10アイボリー&ブラウン構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51
  • 緊急地震速報受信装置 明星電気

    緊急地震速報受信装置

    明星電気
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    91日以内出荷
    S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
    用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)質量(kg)約7.4(本体部のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)モニタTFT液晶17インチ音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX設置条件屋内専用
  • GPSタイムレシーバ 明星電気

    GPSタイムレシーバ

    明星電気
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。
    用途自動時刻校正寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
  • 計測震度計G250 処理部 明星電気

    計測震度計G250 処理部

    明星電気
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    61日以内出荷
    気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
    用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
  • 中継アレスタボックス 明星電気

    中継アレスタボックス

    明星電気
    129,800税込142,780
    1台
    61日以内出荷
    計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
    用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
  • S740用停電対策バッテリー(オプション) 明星電気

    S740用停電対策バッテリー(オプション)

    明星電気
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。
    種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池質量(kg)約0.36容量0.8Ah
  • 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント

    防災ポーチ 6点セット

    グリーンオーナメント
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    いつでも携帯!もしもに役立つ6点セット。通勤用バッグ等に入れられるコンパクトサイズ。
    用途もしもの時の備えに。非常用持ち出し袋 防災用品 防災グッズ 携帯用トイレ 簡易トイレ 地震 防災バッグ 災害 避難セット内容クリアポーチ、ホイッスル付きライト、アルミブランケット、ポケットティッシュ2個、携帯トイレ3個、ゴム手袋材質塩化ビニル、ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン、ポリプロピレン
  • JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD90シリーズ SunDisk(ソルディ)

    JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD90シリーズ

    SunDisk(ソルディ)
    13,980税込15,378
    1着
    6日以内出荷
    JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
  • JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD80シリーズ SunDisk(ソルディ)

    JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD80シリーズ

    SunDisk(ソルディ)
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷
    JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
  • JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD400シリーズ SunDisk(ソルディ)

    JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD400シリーズ

    SunDisk(ソルディ)
    13,980税込15,378
    1着
    6日以内出荷
    JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
  • 子供用iroiroGUNTEKIDS #340シリーズ 丸五

    子供用iroiroGUNTEKIDS #340シリーズ

    丸五
    149税込164
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    編み目が細かく、伸縮性に優れています、繰り返し洗濯しても毛羽立ちにくい
  • プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス

    プリマロフト800 肌掛け羽毛ふとん

    ディーブレス
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    『プリマロフト800』はほどよい厚さの掛け布団です。やわらかさとふっくら感、なめらかな肌ざわり、心地よい暖かさで、春・秋や季節の変わり目など、ながい期間便利にお使いいただけます。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地も魅力的です。
    用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付きホワイト洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
  • プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレス

    プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん

    ディーブレス
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    『プリマロフト400』は薄手の肌掛け布団です。細かいキルトパターンでさらっとした使い心地なので汗や蒸れが気になる夏の暑い季節にも快適にお使いいただけます。冷房での冷えが気になる方にもぴったりです。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地が魅力的です。
    用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付きホワイト洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
  • クレスカローレ 毛布  シングル 150x210cm ディーブレス

    クレスカローレ 毛布 シングル 150x210cm

    ディーブレス
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    『クレスカローレ毛布』は、一枚で毛布、布団カバー、布団としてお使いいただけるマルチな寝具です。秋から春先、肌寒い時期から真冬までずっと使えます。毛布としてはそのまま1枚で使用できます。サイドのファスナーを開けて、お手持ちの布団や毛布を中に入れることで、掛け布団カバーとしても使用できます。気温に応じて一枚で暖かさを調整できるので、使いやすくかさばりません。6層構造と吸湿発熱でしっかり暖かいです。中わたは空気のように軽いです。ご家庭で洗濯できるので使いやすいです。シックなイタリアンデザインもとても魅力的です。
    用途秋~春まで使える毛布、布団カバー、布団に。ブラウン寸法(cm)150×210洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
  • 配って安心!初動対応防災セット 東京商工社

    配って安心!初動対応防災セット

    東京商工社
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    企業・組織の防災ご担当者様の備蓄品配布時の負担と気苦労を軽減致します。
    用途薄くてコンパクトなので、デスクの引き出しやロッカーなどに収納できるように致しました。災害時、ご自宅に帰るまでに必要な防災用品をセット致しました。セット内容ER PLUS mini VEGE×1、そなえようかん×1、野菜一日これ一本×1、モンダミンメディカルクリア(3個入)×1、マイレットmini×3、SKKウェットティッシュ(10枚)×14層!静音・防寒・防風アルミシート×1、スモークシャットアウト×1、防災用簡易ライト×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)115×65×250賞味期限5年
  • スリムな救急箱 東京商工社

    スリムな救急箱

    東京商工社
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    ラックや書棚に保管しておくことで周知ができ、いざといった時に手早く救急セットの準備できます。中に何が入っているか分かり易い半透明のケース。
    セット内容滅菌ガーゼM (10枚入)、消毒液(80ml)、クリーン防水パッドM(3枚入)、伸縮ホータイM(長さ9m / 1巻入)、ネットホータイ指用(3本入)、綿棒(50本入)、サージカルテープ不織布タイプ(1巻入)、三角巾(105×105×150(cm))、とげ抜き、電子体温計※動作確認用電池付き、クリアケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)44×246×325
  • カバー付き消防団安全ゴム長靴 HY41100シリーズ 消防ユニフォーム

    カバー付き消防団安全ゴム長靴 HY41100シリーズ

    消防ユニフォーム
    6,098税込6,708
    1足
    10日以内出荷から83日以内出荷
    平成26年「消防団員服制基準」改正に対応!樹脂製先芯・踏抜防止版・履口防水カバー標準装備!ひび割れしないツヤ消し仕様、反射パイピングで視認性を確保!ネームプレート付き。
  • アルドラ レイン 21200シリーズ 消防ユニフォーム

    アルドラ レイン 21200シリーズ

    消防ユニフォーム
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、突き刺し・引っ張り・引き裂きに強いオックスフォード生地を採用しているタフなレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断採用により着心地を向上、全面目止めテープを使用し、雨の侵入をしっかり防ぎます。悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載
  • アポロキャップ ブルー 12093642シリーズ 消防ユニフォーム

    アポロキャップ ブルー 12093642シリーズ

    消防ユニフォーム
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ブルーアポロキャップ「VOLUNTTER FIREFIGHTER」、どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには銀糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。
  • 3WAY高視認消防防寒コート 消防寒 22119シリーズ 消防ユニフォーム

    3WAY高視認消防防寒コート 消防寒 22119シリーズ

    消防ユニフォーム
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷
    昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの 蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。インナーの中綿は吸湿発熱素材「サンバーナー(R)」採用。インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能。(3WAY)、高視認安全服基準 ISO20471 適合品
  • 防炎製品認定防炎Tシャツ moenice モエナイス ひゃくまさ

    防炎製品認定防炎Tシャツ moenice モエナイス

    ひゃくまさ
    6,698税込7,368
    1枚
    6日以内出荷
    日本防炎協会認定(防炎認定番号K-29002)、消防だけでなく鉄鋼所や造船会社など炎と接触するリスクの高い現場での着用を想定した防炎Tシャツです。防炎素材は硬くしっかりした生地をイメージされる方が多いのですが、綿素材を多く含んでいるモエナイスは、汗を吸うだけでなく柔らかな風合いで快適に着用していただけます。
  • 救急服用替え襟 ホワイト 70880シリーズ ひゃくまさ

    救急服用替え襟 ホワイト 70880シリーズ

    ひゃくまさ
    1,998税込2,198
    1枚
    10日以内出荷
    救急服用の替え襟です。抗菌・防臭加工、お手持ちの救急服上衣のサイズをお選びください。
  • 救急服用替え襟 グレー 7088Gシリーズ ひゃくまさ

    救急服用替え襟 グレー 7088Gシリーズ

    ひゃくまさ
    1,998税込2,198
    1枚
    10日以内出荷
    救急服用の替え襟です。抗菌・防臭加工、お手持ちの救急服上衣のサイズをお選びください。
  • Ee防水防寒ブルゾン 高視認オレンジ 73311シリーズ ひゃくまさ

    Ee防水防寒ブルゾン 高視認オレンジ 73311シリーズ

    ひゃくまさ
    22,980税込25,278
    1枚
    10日以内出荷
    高機能のレインウェア同様の透湿度(湿気を逃がす性能)と、耐水圧(生地に染み込もうとする水の力を抑える性能)を兼ね備えた、冬の現場で活躍するハイスペック防寒着です。中綿には吸湿発熱わたを使用し、空気の繊維にあたたかな空気を取り込みしっかり保温します。袖には、高輝度マイクロプリズム広角再起反射テープを採用。悪天候や夜間の安全もしっかり確保
    オレンジ×ネイビー
  • Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ

    Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ

    ひゃくまさ
    22,980税込25,278
    1枚
    10日以内出荷
    高機能のレインウェア同様の透湿度(湿気を逃がす性能)と、耐水圧(生地に染み込もうとする水の力を抑える性能)を兼ね備えた、冬の現場で活躍するハイスペック防寒着です。中綿には吸湿発熱わたを使用し、空気の繊維にあたたかな空気を取り込みしっかり保温します。背面の再帰反射パイピングで着用者の安全を確保します。
  • 32mm幅 救急隊用反射付ベルト 34694501シリーズ ひゃくまさ

    32mm幅 救急隊用反射付ベルト 34694501シリーズ

    ひゃくまさ
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    救急隊用反射素材付、ローラーバックルベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
  • 2つ穴40mm幅 救急隊用反射付ベルト 34718642シリーズ ひゃくまさ

    2つ穴40mm幅 救急隊用反射付ベルト 34718642シリーズ

    ひゃくまさ
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    救急隊用反射素材付、2つ穴ベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
  • HEARTGREEN ブルゾン ミネラルグレー HM1811シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ブルゾン ミネラルグレー HM1811シリーズ

    カーシーカシマ
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
  • HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ

    カーシーカシマ
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
  • HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズ

    カーシーカシマ
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。
  • HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ

    カーシーカシマ
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。
  • 3866 スウィングトップ レッド 3866-10シリーズ 小倉屋

    3866 スウィングトップ レッド 3866-10シリーズ

    小倉屋
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
  • 3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ 小倉屋

    3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ

    小倉屋
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
  • 3866 スウィングトップ ブルー 3866-05シリーズ 小倉屋

    3866 スウィングトップ ブルー 3866-05シリーズ

    小倉屋
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
  • 3866 スウィングトップ ブラック 3866-80シリーズ 小倉屋

    3866 スウィングトップ ブラック 3866-80シリーズ

    小倉屋
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
  • 3866 スウィングトップ ネービー 3866-01シリーズ 小倉屋

    3866 スウィングトップ ネービー 3866-01シリーズ

    小倉屋
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~5Lの豊富なサイズ展開
  • 3866 スウィングトップ グリーン 3866-30シリーズ 小倉屋

    3866 スウィングトップ グリーン 3866-30シリーズ

    小倉屋
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~5Lの豊富なサイズ展開
  • 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ネイビー VES767C-SITAシリーズ ミドリ安全

    作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ネイビー VES767C-SITAシリーズ

    ミドリ安全
    6,598税込7,258
    1着
    7日以内出荷から13日以内出荷
    軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、生地の厚みと点接触によるソフトな風合い、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、後腰部イージーフレックス仕様:しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様です。、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:チャコール
避難用品