2ページ目: ロックアウト

99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカー用 ロックアウト HMD WORKS

    ブレーカー用 ロックアウト

    HMD WORKS
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
  • ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKS

    ロックアウトキー DANGER 38mm

    HMD WORKS
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20レッド質量(g)86材質(シリンダー)
  • パドロックキー管理ホルダー セーフラン安全用品

    パドロックキー管理ホルダー

    セーフラン安全用品
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能材質ナイロン樹脂寸法(mm)約185×130タイプ英語版穴数12穴径(mm)9
  • ロックアウトステーション 日本緑十字社

    ロックアウトステーション

    日本緑十字社
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。透明窓なので中身が確認できます。
    用途ロックアウト用品の管理に。付属品フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本トラスコ品番353-8797材質本体:スチール(表面高温処理)フック30個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅:560×70×450
  • プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン PANDUIT(パンドウイット)

    プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
    用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
  • ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
    用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4質量(g)47
  • ロックアウト用南京錠 FEDERAL

    ロックアウト用南京錠

    FEDERAL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
    材質シリンダー/銅材質(本体)プラスチック幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×461個付材質(ツル)ツル径(Φmm)6.35
  • ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウトステーション

    PANDUIT(パンドウイット)
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
    縦(mm)584.2
  • セーフティーロックアウト 日本緑十字社

    セーフティーロックアウト

    日本緑十字社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質スチール(エポキシコーティング)
  • 電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    電気工事用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1箱(1個)
    欠品中
    掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
    トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
  • 壁掛け式グループロックアウトボックス セーフラン安全用品

    壁掛け式グループロックアウトボックス

    セーフラン安全用品
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。壁に取り付けて使用するタイプです。常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。透明窓で中身が見えて大変便利!
    用途ロックアウト、タグアウトに。付属品壁取付用ネジセット材質透明窓:アクリル材質(本体)スチール本体質量(kg)1.1本体サイズ(mm)230×150×90
  • ハスプ セーフラン安全用品

    ハスプ

    セーフラン安全用品
    729税込802
    1個
    8日以内出荷
    同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
    用途ロックアウト、タグアウト。
  • パドロックステーション セーフラン安全用品

    パドロックステーション

    セーフラン安全用品
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途パドロックの管理に。付属品壁取付用ネジセット材質炭素鋼
  • ロックアウト 掛金 トライメイト

    ロックアウト 掛金

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛け金 ロックアウトキー用。複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
    用途ロックアウトとして材質スチールレッドキー数6(取付可能数)
  • ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット セーフラン安全用品

    ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット

    セーフラン安全用品
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
    用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)アズワン品番65-1339-48
  • ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック

    セーフラン安全用品
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
  • ロックアウトキー管理ボックス 14737 セーフラン安全用品

    ロックアウトキー管理ボックス 14737

    セーフラン安全用品
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    キーや小物を鍵付きボックスで一括管理。仕切り板2枚で段差調整可能。透明板で中身が見えて便利です。
    用途ロックアウトのキー管理として付属品仕切り板×2枚、キー2本付材質/仕上スチール/表面高温処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×155×450
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/青)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • コードロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    コードロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】

    セーフラン安全用品
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
    用途ロックアウト、タグアウトに。セット内容絶縁短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン寸法(mm)吊径Φ6 x H38入数10本セット
  • 吊りタグ兼用ハスプ セーフラン安全用品

    吊りタグ兼用ハスプ

    セーフラン安全用品
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    用途ロックアウト、タグアウト仕様英語版材質ステンレス、アルミ寸法(mm)約178×73質量(g)約160使用環境温度(℃)マイナス20~100
  • ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ

    ロックアウトハスプ[ステンレス製]

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
    材質ステンレス幅(mm)58全長(mm)110クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37穴径(mm)鍵穴:8径(mm)ツル:5
  • 自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス セーフラン安全用品

    自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス

    セーフラン安全用品
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
    仕様吊り径7mmまでのパドロック対応材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング質量(g)約200ワイヤー長さ(m)1.8入数1個
  • [バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト エスコ

    [バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製。耐薬品性。ステンレス鋼のリベットにより、スムーズに回転させて開閉し、適切にフィットさせることができます。
    用途バタフライバルブ用。穴径(Φmm)4.4
  • ワイヤーロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
    用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
  • セーフティタグ DANGER PVT-98 PANDUIT(パンドウイット)

    セーフティタグ DANGER PVT-98

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
    用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
  • ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社

    ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
    用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
  • ロックアウトハスプ FEDERAL

    ロックアウトハスプ

    FEDERAL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現場の安全管理の徹底に 複数の作業者が施錠するロックアウト用。 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。 様々な用途にご使用下さい。 6個まで施錠出来ます。
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • 特殊錠 ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    特殊錠 ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
    用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
  • オーバーラップタブ付掛け金 ユニット

    オーバーラップタブ付掛け金

    ユニット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
    用途バルブ等のロックアウトとして。材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
  • コードロックアウト ユニット

    コードロックアウト

    ユニット
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    修理や点検中に電源が入れられない様にできます。 100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウトします。
    トラスコ品番742-3101材質ポリプロピレン
  • マルチロックアウトハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    マルチロックアウトハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マルチロックアウトハスプのオプションパーツです。
  • エアーカプラ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    エアーカプラ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
    トラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
  • ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
    トラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4
  • メンテナンス用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    メンテナンス用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
    トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127
  • 非導電性プラスチックハスプ MasterLOCK

    非導電性プラスチックハスプ

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
    用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
  • IECプラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品

    IECプラグロックアウトデバイス

    セーフラン安全用品
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!。ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!
    用途IECプラグのロックアウトに!材質PA+ABS/ゴム寸法(mm)約86.5×28.1寸法(cm)13.5×13.5
  • ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】

    セーフラン安全用品
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
    用途ロックアウト、タグアウトに。付属品キー2本セット内容短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)寸法(mm)吊径Φ6 x H38高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)Φ6入数10本セット
ロックアウト