3ページ目: ロックアウト

99件中 8199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティタグ PANDUIT(パンドウイット)

    セーフティタグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1箱(4袋)
    23日以内出荷
    タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
    用途タグアウト用。適合屋内用トラスコ品番267-9665幅(mm)76.2高さ(mm)146.05材料ビニル印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUTRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーカプラー用ロックアウトデバイス セーフラン安全用品

    エアーカプラー用ロックアウトデバイス

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    用途エアーカプラーのロックアウトに。材質ナイロンポリアミド質量(g)約35
  • コントロールパネル用ロックアウト袋 セーフラン安全用品

    コントロールパネル用ロックアウト袋

    セーフラン安全用品
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
    用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC寸法(mm)440×250文字内容LOCK OUT FOR SAFETY穴径(mm)約9
  • パドロック同一キー仕様 エスコ

    パドロック同一キー仕様

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個(4個)
    翌日出荷
    本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
    幅(mm)30つる径(Φmm)5クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
  • ケーブルロックアウト エスコ

    ケーブルロックアウト

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    4日以内出荷
    耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
    穴径(Φmm)鍵穴:10本体寸法(mm)156×35×127ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
  • ロックアウトトレーニングボード iPaTファミリー

    ロックアウトトレーニングボード

    iPaTファミリー
    379,800税込417,780
    1台
    32日以内出荷
    日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。 iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。 現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。 安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。
    用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種寸法(高さH×幅W)(mm)600×600
  • エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品

    エアーホースロックアウトデバイス

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
    用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:2材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)196幅(mm)35
  • プラスチック製グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット)

    プラスチック製グループロックアウト用ボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    86,980税込95,678
    1箱(5個)
    40日以内出荷
    壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
    用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
  • トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    トグルスイッチ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
    用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
  • ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ マルヤス電業

    ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ

    マルヤス電業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付穴Φ25用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン用ロックアウト用ベース PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュボタン用ロックアウト用ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
    材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
  • 電源制御用ロックアウトキット用ボックス PANDUIT(パンドウイット)

    電源制御用ロックアウトキット用ボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1個
    40日以内出荷
    電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。
    用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
  • 特殊錠 ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    特殊錠 ボールバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
    仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
  • マルチロックアウト ユニット

    マルチロックアウト

    ユニット
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
    用途対象を選ばないロックアウトとして。トラスコ品番742-3098材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス寸法(mm)148×58×10
  • 屋内用セーフティダグホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    屋内用セーフティダグホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋
    当日出荷
    自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
    セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
  • 高圧盤扉用ロックアウト治具 システック

    高圧盤扉用ロックアウト治具

    システック
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷
    高圧盤扉用の笹型・L型ハンドルの鍵穴を隠して、第三者による扉解放を防止します。治具の穴に南京錠(最大2個)を取付けて、ロックアウトを行う安全商品です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35.5×53
  • ボールバルブ用ロックアウト装置 MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置

    MasterLOCK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
    用途バルブをロックアウトする場合に使用。
  • ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)

    MasterLOCK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
    用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
  • テュアルジョーハスプ MasterLOCK

    テュアルジョーハスプ

    MasterLOCK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
    用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。適合パドロック:8個材質アルミニウム取付穴径(Φmm)パドロック:7適合穴径(Φmm)6.5
ロックアウト