8ページ目: 減速機

1,202件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWシリーズ

    マキシンコー
    36,300税込39,930
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ

    マキシンコー
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
  • エイブル減速機 VRGシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
  • エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
    適合モータ容量(W)400
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

    ニデックドライブテクノロジー
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
    出力方式出力軸キー付きバックラッシ高精度型:0.05°(3分以下)
  • 二段ウオーム減速機BHP型 マキシンコー

    二段ウオーム減速機BHP型

    マキシンコー
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
  • 一段ウォーム減速機BP型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機BP型

    マキシンコー
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質【入力軸(ウォーム軸)】機械構造用炭素鋼・その他、【ウォームホイール】特殊アルミニウム・青銅・その他、【本体ケース】ねずみ鋳鉄・その他、【出力軸】機械構造用炭素鋼・その他、【カバー】亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他減速比15ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170

    ナブテスコサービス
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    15日以内出荷
    インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比170質量(kg)305出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0034定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740
  • 精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120

    ナブテスコサービス
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    15日以内出荷から60日以内出荷
    インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-11

    ナブテスコサービス
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-21

    ナブテスコサービス
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-31

    ナブテスコサービス
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-11

    ナブテスコサービス
    309,800税込340,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-21

    ナブテスコサービス
    309,800税込340,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-31

    ナブテスコサービス
    309,800税込340,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH24-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH24-11

    ナブテスコサービス
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000148定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH24-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH24-21

    ナブテスコサービス
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000656定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH24-31

    ナブテスコサービス
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000472定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH24-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH24-11

    ナブテスコサービス
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000148定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH24-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH24-21

    ナブテスコサービス
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000656定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH24-31

    ナブテスコサービス
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000472定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-11

    ナブテスコサービス
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-21

    ナブテスコサービス
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-31

    ナブテスコサービス
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-11

    ナブテスコサービス
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-21

    ナブテスコサービス
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-31

    ナブテスコサービス
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH7-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH7-11

    ナブテスコサービス
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000425定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH7-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH7-21

    ナブテスコサービス
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH7-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH7-31

    ナブテスコサービス
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH7-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH7-11

    ナブテスコサービス
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000425定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH7-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH7-21

    ナブテスコサービス
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH7-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH7-31

    ナブテスコサービス
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 一段ウオーム減速機 WP型 マキシンコー

    一段ウオーム減速機 WP型

    マキシンコー
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
  • エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
    用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
  • 小型一段ウォーム減速機 マキシンコー

    小型一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷から19日以内出荷
    用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金種類減速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60兼用回転数(min-1[r.p.m])1800軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

    ニデックドライブテクノロジー
    57,732税込63,505
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)

    住友重機械工業
    545,100税込599,610
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)

    住友重機械工業
    377,200税込414,920
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機