13ページ目: 減速機

1,201件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形・屋外形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形・屋外形)

    住友重機械工業
    44,980税込49,478
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/50/60電圧(V)100/100/200/200電源単相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形)

    住友重機械工業
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/50/60電源単相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形)

    住友重機械工業
    33,980税込37,378
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/50/60電源単相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)

    住友重機械工業
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源単相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類減速機変速機タイプウォーム減速機
  • ウォーム減速機 LMH-A シグマー技研

    ウォーム減速機 LMH-A

    シグマー技研(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式フランジ取付
  • 1次ウォーム2次ギア減速機 ベルポニー

    1次ウォーム2次ギア減速機

    ベルポニー
    157,700税込173,470
    1台
    31日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機60型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機60型

    ベルポニー
    1,064,900税込1,171,390
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機50型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機50型

    ベルポニー
    835,300税込918,830
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機45型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機45型

    ベルポニー
    584,300税込642,730
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機40型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機40型

    ベルポニー
    426,700税込469,370
    1台
    21日以内出荷から36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機35型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機35型

    ベルポニー
    272,000税込299,200
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機30型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機30型

    ベルポニー
    211,400税込232,540
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機25型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機25型

    ベルポニー
    146,600税込161,260
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機22型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機22型

    ベルポニー
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機18型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機18型

    ベルポニー
    89,980税込98,978
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機35型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機35型脚付

    ベルポニー
    230,700税込253,770
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機30型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機30型脚付

    ベルポニー
    168,300税込185,130
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機25型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機25型脚付

    ベルポニー
    114,300税込125,730
    1台
    9日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機22型脚付

    ベルポニー
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機18型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機18型脚付

    ベルポニー
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機15型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機15型脚付

    ベルポニー
    47,800税込52,580
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機12型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型脚付

    ベルポニー
    39,300税込43,230
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機60型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機60型

    ベルポニー
    841,100税込925,210
    1台
    31日以内出荷から60日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機50型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機50型

    ベルポニー
    583,100税込641,410
    1台
    31日以内出荷から36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機45型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機45型

    ベルポニー
    381,200税込419,320
    1台
    31日以内出荷から36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機40型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機40型

    ベルポニー
    283,200税込311,520
    1台
    21日以内出荷から36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機35型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機35型

    ベルポニー
    184,000税込202,400
    1台
    8日以内出荷から22日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機22型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機22型

    ベルポニー
    55,900税込61,490
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機15型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機15型

    ベルポニー
    34,400税込37,840
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型

    ベルポニー
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
    材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機9型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機9型

    ベルポニー
    26,700税込29,370
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:標準 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:標準

    青木精密工業
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:標準 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキなし取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキ付取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電源(V)(ブレーキ)DC90電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:標準

    青木精密工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキ付取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電源(V)(ブレーキ)DC90電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    モータ付ウォーム減速機 PNB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    ブレーキブレーキ付取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付電源(V)(ブレーキ)DC90電圧(V)200/220電源交流モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑モーター定格連続定格(S1)モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機