絞り込み
最高吐出圧(MPa)
- 0.053
- 0.028(1)
- 0.031(2)
- 0.039(1)
- 0.04(2)
- 0.34(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 1.7(4)
- 5.5(5)
- 10(4)
- 11.5(1)
- 13.7(5)
- 14(3)
- 15(3)
- 18(5)
- 20.6(2)
- 21(3)
- 22(6)
- 最高吐出圧(MPa)をもっと見る
ブランド
- 精和産業(1)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む

中圧温風塗装機
精和産業¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。 0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。 光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属にトラスコ品番813-6592セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具質量(kg)7.8寸法(cm)19×19.8×35最大圧力(MPa)【風量】0.053空気量(L)1500/min