絞り込み
口径(Φmm)
  • 0.19(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.45(1)
  • 0.48(2)
  • 0.54(1)
  • 0.59(1)
  • 0.69(1)
  • 0.83(1)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.7(1)
  • 11.5(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
吐出量(L/min)
  • 1.3(1)
  • 2.2(1)
  • 20(1)
パターン開き(mm)
  • 10~100(1)
  • 100~150(1)
  • 150~200(1)
  • 200~250(1)
  • 250~310(1)
  • 310~360(1)
  • 360~410(2)
  • 410~460(1)
ブランド
  • 旭サナック
  • 精和産業(75)
  • 日本ワグナー(16)
  • アネスト岩田(10)
  • エムオースプレーイング(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 明治機械製作所(3)
  • GRACO(グラコ)(3)
  • アサヒペン(2)
  • デビルビス(1)
  • ノーブランド(1)
  • パオック(1)
  • WTB(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
  • SAGOLA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
0.32(1)
0.36(1)
0.4(1)
0.43(1)
0.45(1)
0.48(2)
0.54(1)
0.59(1)
0.69(1)
0.83(1)
  • ノズル(標準) GN 旭サナック

    ノズル(標準) GN

    旭サナック
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    汎用タイプのノズルです。
    用途上塗用
  • エアレスハンドガン 旭サナック

    エアレスハンドガン

    旭サナック
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
    最高圧力(MPa)(液)25
  • ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナック

    ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有

    旭サナック
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
    接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
  • エアラップハンドガン 旭サナック

    エアラップハンドガン

    旭サナック
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
    仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
  • ポールガン 旭サナック

    ポールガン

    旭サナック
    90,980税込100,078
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
  • エアラップノズル AAN 旭サナック

    エアラップノズル AAN

    旭サナック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    APSGガン用のノズルです。
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30

    旭サナック
    537,800税込591,580
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

    旭サナック
    409,800税込450,780
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
  • PTFEホース(口金1/4) 旭サナック

    PTFEホース(口金1/4)

    旭サナック
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    エアレスポンプとガンを接続するホースです。
    ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)4ホース外径(Φmm)7
  • 高圧ナイロンホース(口金1/4) 旭サナック

    高圧ナイロンホース(口金1/4)

    旭サナック
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エアレスポンプとガンを接続するホースです。
    ホース長さ(m)10

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機