絞り込み
発電方式
- 充電式(5)
- 電池式(3)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
ライト種類
- LED
光度(cd)
- 100~500未満(1)
- 1000~5000未満(1)
連続使用時間
- 5~10時間未満(1)
- 40~50時間未満(2)
- 60~70時間未満(1)
- 100時間以上(3)
- その他(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- GENTOS(3)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- TRUSCO(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
Panasonic(パナソニック)・GENTOS・CATEYE(キャットアイ)・TRUSCO・WINTEC(ウインテック)・Hapyson(ハピソン)
ヘッドライト・フロント用ライトは、前方を照らすために使用される自転車用品です。天候が悪く外の視界が悪い時、夜間の時などに、他人へ存在を知らせるため、また前方を光らせるために使用されます。前方用のため、自転車の背面ではなく、自転車の前方に取り付けをするのが一般的。商品によって、LEDの数が変わっており、LEDの数が多い程、光の強さが増します。また、中には防水仕様のヘッドライトがあるので、雨の日でも安心して使用可能です。
商品豆知識
「発電方式」から絞り込む
充電式(5)
電池式(3)

URBAN アーバン
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
アクシス バイクライト充電式
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
VOLT400 ボルト400
CATEYE(キャットアイ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
アクシス バイクライト充電式
GENTOS¥9,698税込¥10,6681台当日出荷ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
LEDスポーツライト
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。寸法(mm)98×47×36色ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付)
WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から28日以内出荷3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。付属品モニター電池×3個材質ABS樹脂質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26電池単四アルカリ電池×3個ライト種類LED光度(cd)280取付径(Φmm)21~24発電方式乾電池
アクシス バイクライト充電式
GENTOS¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
ハザードランナー用 LED3灯式ライト
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。トラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)ライト種類LED明るさ(Lm)36発電方式乾電池
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32