絞り込み
発電方式
- 充電式(2)
- 電池式(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(1)
光度(cd)
- 100~500未満(1)
- 1000~5000未満(1)
- 5000以上(1)
連続使用時間
- 5~10時間未満(2)
- 10~20時間未満(1)
- 50~60時間未満(1)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- CROPS(クロップス)(22)
- CATEYE(キャットアイ)(17)
- CAPTAIN STAG(14)
- サギサカ(SAGISAKA)(13)
- GENTOS(10)
- サイクルテック(10)
- Hapyson(ハピソン)(8)
- FORCE(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YSD(6)
- BOOKMAN(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- LYNX(5)
- 旭電機化成(4)
- BB BORO(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- TOP(3)
- ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む
充電式(2)
電池式(1)

充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5
オーム電機¥3,998税込¥4,3981台当日出荷明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5
オーム電機¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32
サイクルライトLED
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)光束(Lm)約210付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850
LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32点灯方法点灯/点滅