絞り込み
ライト種類
ブランド
モノタロウ・CROPS(クロップス)・CATEYE(キャットアイ)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・サイクルテック・Hapyson(ハピソン)・FORCE・Panasonic(パナソニック)・YSD・BOOKMAN・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・LYNX・旭電機化成・オーム電機・BB BORO・FENIX(フェニックス)・YAMAHA(ヤマハ)・TOP・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
  • ZP-GP01LM GPマウント CROPS(クロップス)

    ZP-GP01LM GPマウント

    CROPS(クロップス)
    699税込769
    1個
    18日以内出荷
    Goproマウントに互換性があるフロントライトマウント rev、vシリーズのみ対応
    ブラック
  • ZP-BLB-KN ベル CROPS(クロップス)

    ZP-BLB-KN ベル

    CROPS(クロップス)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。
    材質真鍮ブラック対応アルティフィックスブラケット
  • ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット

    CROPS(クロップス)
    1,598税込1,758
    1個
    18日以内出荷
    ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
    ブラック
  • ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット

    CROPS(クロップス)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります
    ブラック対応径(Φmm)22~32
  • ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット

    CROPS(クロップス)
    819税込901
    1個
    18日以内出荷
    誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
    ブラック
  • V150 ベルセット CROPS(クロップス)

    V150 ベルセット

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
  • V150 SPORTS CROPS(クロップス)

    V150 SPORTS

    CROPS(クロップス)
    2,990税込3,289
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
  • C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)

    C1R03-17-0049 rev150

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
  • C1R03-01-0032 rev150 CROPS(クロップス)

    C1R03-01-0032 rev150

    CROPS(クロップス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
    ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
  • C1R01-01-0018 rev300 CROPS(クロップス)

    C1R01-01-0018 rev300

    CROPS(クロップス)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
    ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
  • C1R02-01-0025 rev500 CROPS(クロップス)

    C1R02-01-0025 rev500

    CROPS(クロップス)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
    ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
  • C1R06-01-0100 rev900 CROPS(クロップス)

    C1R06-01-0100 rev900

    CROPS(クロップス)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
    ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
  • C1R07-01-0117 rev1200 CROPS(クロップス)

    C1R07-01-0117 rev1200

    CROPS(クロップス)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
    ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
  • 充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト BC26R

    FENIX(フェニックス)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • CROMO ヘッドライト CROMO

    CROMO ヘッドライト

    CROMO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    CROMOブランド LEDヘッドライト
    ブラック
  • テールライト COB 電池式 FORCE

    テールライト COB 電池式

    FORCE
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電池式のベーシックなテールライト。
    レッド質量(g)57(電池含む)電源単4電池×2本(アルカリ推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35保護等級防水IPX4電池寿命(時間)点灯モード:504~648明るさ(Lm)16
  • ライト VERT USB充電 FORCE

    ライト VERT USB充電

    FORCE
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
    ブラック質量(g)63電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28保護等級防水IPX4電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)明るさ(Lm)110
  • ライト SHARK USB充電 700ルーメン FORCE

    ライト SHARK USB充電 700ルーメン

    FORCE
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
    ブラック質量(g)131電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約105×約40保護等級防水IPX3電池寿命(時間)2~8(充電時間4時間)明るさ(Lm)700
  • ライト PEN USB充電 FORCE

    ライト PEN USB充電

    FORCE
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
    ブラック質量(g)103電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約102×約25保護等級防水IPX3電池寿命(時間)4~8(充電時間3~5時間)明るさ(Lm)200
  • LEDスポーツライト SKL150 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポーツライト SKL150

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
    用途自転車用前照灯ブラック電源単三電池×3本(別売り)明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15電球の種類LED点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • 1LEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDハンドルライト

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
    用途自転車用前照灯ブラック電源USB充電ブラケットゴムバンド電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2光度(cd)2000電球の種類LED
  • BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS

    BLシリーズ シンプルバイクライト

    GENTOS
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
    付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
  • 5LEDライト CAPTAIN STAG

    5LEDライト

    CAPTAIN STAG
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
    材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC質量(g)56寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110電池単4形乾電池3個(別売り)連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間電球の種類LED
  • 4LEDフロントライト 平型 サギサカ(SAGISAKA)

    4LEDフロントライト 平型

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    点灯・点滅(2パターン)の切替モード付き。工具不要で簡単取付。ゴムバンドブラケット。
    用途横長に照射するワイド設計のバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(連続時間)連続点灯約32/連続点滅(低速)約65、連続点滅(高速)約60適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • 1LEDライトサイド露光 サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDライトサイド露光

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイドも光ります。
    用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40光度(cd)1800電球の種類白色LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • LEDバッテリーライト Veloline(ベロライン)

    LEDバッテリーライト

    Veloline(ベロライン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハンドルバー取付け仕様(ブラケット付属)質量(g)約120サイズ(mm)約47×98×36適合ハンドル径(Φmm)直径 約22~32
  • ヘッドライト DF-4.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-4.0W

    BB BORO
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    小型軽量ヘッドライト 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
    本体質量(g)19光源3ワット ホワイトLED電池充電式リチウムイオンポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ19~32充電時間(時間)約2(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
  • ヘッドライト DF-3.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-3.0W

    BB BORO
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    小型軽量高輝度ヘッドライト アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能
    本体質量(g)53光源3ワット ホワイトLED電池充電式リチウムイオンポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約230分(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX5明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
  • ヘッドライト DF-2.0W BB BORO

    ヘッドライト DF-2.0W

    BB BORO
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト 周囲光感知式オートモード搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
    本体質量(g)62光源10ワット ホワイトLED電池充電式リチウムポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約3(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
  • SYNC CORE CATEYE(キャットアイ)

    SYNC CORE

    CATEYE(キャットアイ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
    付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
  • LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライト BC30R 2017

    FENIX(フェニックス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
  • ランプボディ CATEYE(キャットアイ)

    ランプボディ

    CATEYE(キャットアイ)
    649税込714
    1個
    23日以内出荷
  • LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDスポーツかしこいランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    かしこい点滅に点灯機能も追加! ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
    質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間使用電池単4形乾電池×2個
  • ジュピター 1W NEON(電池付) WINTEC(ウインテック)

    ジュピター 1W NEON(電池付)

    WINTEC(ウインテック)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    再度LEDネオン搭載が幻想的です。1W、0.5Wの切替機能付で、消費電力の削減も可能。
    用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。材質ABS樹脂質量(g)135使用電池単4形アルカリ乾電池 3本連続点灯時間26時間発電方式乾電池電球の種類LED
  • CYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USB CYGOLITE

    CYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USB

    CYGOLITE
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。
    用途明るさ:1100ルーメン。点灯モード:9。点灯時間:1~100時間(使用モードによる)。充電時間:2.5時間ライト種類LED明るさ(Lm)1100点灯時間(時間)1~100(使用モードによる)
  • CYGOLITE ライト DC-HL-150 DICE HL 150 USB CYGOLITE

    CYGOLITE ライト DC-HL-150 DICE HL 150 USB

    CYGOLITE
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
    用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:0.75~24時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)150点灯時間(時間)0.75~24(使用モードによる)
  • LEDスポーツライト NSKL152-S シルバー サイクルテック

    LEDスポーツライト NSKL152-S シルバー

    サイクルテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
    用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。シルバー使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • LED スポーツカシコイランプ NSKL154-B ブラック サイクルテック

    LED スポーツカシコイランプ NSKL154-B ブラック

    サイクルテック
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
    用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間ブラック使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • LEDカシコイランプ NSKL153-F ホワイト サイクルテック

    LEDカシコイランプ NSKL153-F ホワイト

    サイクルテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
    用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間ホワイト使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
ヘッドライト・フロント用ライト