絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(12)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(3)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
ライト種類
連続使用時間
ブランド
- モノタロウ(1)
- BB BORO(4)
- BOOKMAN(6)
- CAPTAIN STAG(13)
- CATEYE(キャットアイ)(18)
- CROPS(クロップス)(23)
- FENIX(フェニックス)(4)
- FORCE(7)
- GENTOS(9)
- Hapyson(ハピソン)(9)
- LYNX(5)
- MAGICSHINE(4)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- YSD(6)
- オーム電機(4)
- サイクルテック(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(12)
- 旭電機化成(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BB BORO・BOOKMAN・CAPTAIN STAG・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・FENIX(フェニックス)・FORCE・GENTOS・Hapyson(ハピソン)・LYNX・MAGICSHINE・Panasonic(パナソニック)・YAMAHA(ヤマハ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・YSD・オーム電機・サイクルテック・サギサカ(SAGISAKA)・旭電機化成・ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む

1W LEDフロントライト255
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×90×36(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2000カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE
CATEYE(キャットアイ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け。※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)。重量:27g。光源:LED 1個。使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh。使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間。充電時間:約3.5時間(0.5A)。防水性能:IPX4。取付バンド径:Φ22?32mm
長寿命セーフティライト
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。質量(g)約70(電池除く)連続点灯時間約300時間点滅連続:約600時間寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93明るさ約150カンデラ
防雨型テールライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)。大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚その他別売品:単4形乾電池×2本本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3
防雨スリムサイクルライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
自動点灯サイクルライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツその他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
LEDライト
LYNX¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)89.4×37.9×23.9電源単3形乾電池2本連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45光源高輝度白色×2灯明るさ(Lx)900防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト
LYNX¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)84×37.3×27.3色ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)500バッテリー容量(Ah)1.7防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~40
充電式コンパクトLEDヘッドライト
LYNX¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷小型・軽量、自動パワーセーブ機能用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21色ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80バッテリー容量(Ah)0.22防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
充電式コンパクトLEDヘッドライト
LYNX¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20色ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40バッテリー容量(Ah)0.16防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
Volume Front 1500 自転車用フロントライト Black
BOOKMAN¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)215取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500充電器形名USB-Cモード点滅・点灯バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約120×41×41防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
Block Light Front 自転車用ライトフロント
BOOKMAN¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
Volume Front 800 自転車用フロントライト
BOOKMAN¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)130取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800充電器形名USB-Cバッテリー容量(mAh)3200サイズ(mm)約115×40×40防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト
BOOKMAN¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42充電時間完全放電状態から約2時間防塵防水性能IP44モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト
BOOKMAN¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
Block Light Rear 自転車用ライトリア
BOOKMAN¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1W 1LEDライト 213
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108色黒高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から5日以内出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能色カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
1W 1LEDライト 213
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)照度(Lx)約20ライト種類高輝度白色LED光度(cd)約2000取付径(Φmm)19.0~25.4
3LEDヘッドライト227・SLIM
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1LEDヘッドライト230V
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
GTSバイクライトBL-500
GENTOS¥1,788税込¥1,9671個4日以内出荷引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
GTSライト XB-50D
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
1LEDライト20lx
サギサカ(SAGISAKA)¥3,688税込¥4,0571個4日以内出荷USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
上面カットLEDライト20lx
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271個4日以内出荷対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用
Hapyson(ハピソン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44色ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
ソーラーテールライト
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個93日以内出荷付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)赤