絞り込み
発電方式
- 充電式(1)
ライト種類
- LED(2)
連続使用時間
- 5~10時間未満(1)
ブランド
- CROPS(クロップス)
- CATEYE(キャットアイ)(33)
- CAPTAIN STAG(6)
- ROCKBROS(ロックブロス)(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- Palmy Sports(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- トライメイト(2)
- MAGICSHINE(2)
- CYGOLITE(2)
- 旭電機化成(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PALMY(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- FOGLIA(1)
- SMART[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む
充電式(1)

テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック
CROPS(クロップス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)色ブラックライト種類LED
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)