絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(3,794)
- 星工業(466)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(418)
- アサヒサイクル(400)
- ノーブランド(349)
- Panaracer(パナレーサー)(339)
- MARWI(337)
- CAPTAIN STAG(321)
- RIDEA(253)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(230)
- OGK技研(219)
- ParkTool(パークツール)(216)
- サギサカ(SAGISAKA)(190)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- Kawasumi(川住製作所)(156)
- ブランドをもっと見る

チェーンロック ECN412
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」。 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」。「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ。 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。用途小さくまとまるスリットヘッド設計。10,000通り 4桁ダイヤル選べる。可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)
CROPS(クロップス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして色グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
K4-10D180-AL K4+LION ALARM
CROPS(クロップス)¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:801g(LION ALARM除く)
チェーン TEC-210896 CT-8 Ti-N GOLD 8/7/6S Ti-N GOLD
CROPS(クロップス)¥3,798税込¥4,1781本18日以内出荷高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210872 CT-8 NP/NP 8/7/6S NP/NP
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981本18日以内出荷高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210766 GT-11 GUNMTL 11S GUNMETAL
CROPS(クロップス)¥9,498税込¥10,4481本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210759 GT-11 GAL-BLU 11S GALAXY BLUE
CROPS(クロップス)¥7,998税込¥8,7981本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210742 GT-11 Ti-N GOLD 11S Ti-N GOLD
CROPS(クロップス)¥6,498税込¥7,1481本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210735 GT-11 NP/NP 11S NP/NP
CROPS(クロップス)¥3,998税込¥4,3981本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap
CROPS(クロップス)¥1,498税込¥1,6481セット18日以内出荷BENLCOK (ベンロック)用用途ファスナーバンド×2
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)色ブラック
K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。スマート収納に特化したブラケット固定式。ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm。ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm。重量:331g(付属品含まず)。付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)色ブラック
ZP-K4-CNL コネクターリンク シルバー
CROPS(クロップス)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷LINK STATIONとK4シリーズを接続できます。用途サイズ (W×D×H):49 × 33 × 18mm。重量:33g寸法(mm)Φ12-18色シルバー
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ブラック
SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色レッド
SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ヘアラインシルバー
SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色イエロー寸法(Φmm)5
SPD09-CCN-04 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) レッド
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色レッド寸法(Φmm)5
SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色グレー寸法(Φmm)5
CP-Z110-LNK-AL Lion Alarm + linkstation ブラック
CROPS(クロップス)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能色ブラック
BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm
CROPS(クロップス)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2厚さ(mm)【ブレード】9色ブラック質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197キー方式4桁ダイヤル錠
ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック
ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります色ブラック対応径(Φmm)22~32
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥819税込¥9011個18日以内出荷誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック
V150 ベルセット
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
V150 SPORTS
CROPS(クロップス)¥2,990~税込¥3,289~1個4日以内出荷から5日以内出荷専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R03-01-0032 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R01-01-0018 rev300
CROPS(クロップス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C