絞り込み
ライト種類
連続使用時間
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)(33)
- CAPTAIN STAG(6)
- ROCKBROS(ロックブロス)(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- Palmy Sports(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- トライメイト(2)
- MAGICSHINE(2)
- CYGOLITE(2)
- 旭電機化成(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PALMY(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- FOGLIA(1)
- SMART[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む

自転車用テールライト Q1
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷鮮やか7色×5モード 視認性抜群のUSB充電式テールライト用途夜間走行の安全をサポートする、多機能LEDテールライト。7色に光るLEDが5つの点灯モードで輝き、後方からの視認性を大幅にアップ。青赤の交互点滅やラピッド点滅など多彩な発光パターンで、夜道でもしっかり存在をアピールします。取り付けマウントはシートポスト用・サドル用の2種類を付属し、車体やスタイルに合わせて簡単に装着可能。乾電池不要のUSB充電式で、バッテリーインジケーター付きだから充電タイミングも一目でわかります。コスパ抜群の高機能ライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
LEDテールライト Q3
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
LEDライト
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間色クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
LEDセフティテールライト
FOGLIA¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷シリコンブラケットコンパクトテールライト用途リヤ用セーフティライト付属品クイックリリースストラップ材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン色ブラック光源高輝度赤色LED×1使用電池CR2032ボタン電池×2個使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
バンド取付LED赤色ライト
オーム電機¥1,289税込¥1,4181個翌々日出荷自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120
ウィングリフレクタ J-TYPE
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個6日以内出荷後方ドライバーからもよく見えるウイング付きスポークリフレクター。JIS規格合格品。用途スポーク用リフレクタ質量(g)27
LEDバイクライトBC25R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
LEDバイクライトBC05R
FENIX(フェニックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22色赤高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
テール TL-LD155R
CATEYE(キャットアイ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル色ブラックタイプ後用電源単4×2本(電池付)
SYNC KINETIC
CATEYE(キャットアイ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅付属品MicroUSBケーブル仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
テールライト ORBバーエンド
CATEYE(キャットアイ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷アルミ切削ボディ シンプル&軽量コンパクトデザイン レンズを押すだけの簡単スイッチ操作仕様バーエンド取り付け(対応ハンドル内径:18.5×22.0mm) CR2032x2個寸法(mm)26 × 26 × 51.8質量(g)26(電池含む)モード切替点灯・ラピッド点滅・スロー点滅アズワン品番64-9545-66
リンクステイルライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷点灯パターンを3パターンからセレクト! 光が左右に移動するリレー点灯モード付。 シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です用途リア用材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール寸法(mm)45×24×全長54色ブラック質量(g)32電源単5型乾電池x2光源LEDx3取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
COBリアライト
Bikeguy (バイクガイ)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷明るさだけでなく、形でもアピールできる斬新なデザインのリアライト。25gと軽量で、20ルーメンの明るさと雨でも安心して使える実用性に加え、夜のサイクリング時に付けている事や見られている事自体を楽しめるという遊び心を兼ねそろえている。長短2種類のベルクロバンドが付属しているので、エアロシートポストを含め周囲長200mmまでのシートポストに取り付けられる。点灯72時間、点滅84時間。作動にはCR2032電池が2個必要。用途シートポスト用リアライト
フォートレステイルライト リア用
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン寸法(mm)66×39×厚さ25質量(g)25電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
Sate-light(サテライト)リア用
PALMY(2件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。付属品CR2032×2個(モニター電池)寸法(mm)29×28質量(g)18(電池含む)ライト種類LED
3LED スーパーブリンク点滅ライト
WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個6日以内出荷電池付属で単4電池2本使用。用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に仕様3LED搭載発電方式乾電池
テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック
CROPS(クロップス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)色ブラックライト種類LED
CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB
CYGOLITE¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~200時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB
CYGOLITE¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)![ブレーキライト SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ブレーキライト
SMART[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット寸法(mm)72×35×35質量(g)55(ブラケット含む)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5アズワン品番64-9545-82明るさ(Lm)100使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
LEDリアライト
Palmy Sports¥669税込¥7361個4日以内出荷高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個付属品専用ブラケット、モニター電池寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く)質量(g)35(電池、ブラケット含む)適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
5442620 ラバーバンド+フック
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個10日以内出荷WEARABLE X用クリップ式ブラケット。交換、補修などに。適合機種WEARABLE X(SL-WA100)色ブラック
5442610 クリップブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個10日以内出荷WEARABLE X用クリップ式ブラケット。交換、補修などに。適合機種WEARABLE X(SL-WA100)色ブラック