絞り込み
ライト種類
- LED
発電方式
- ダイナモ(5)
光度(cd)
- 1000~5000未満(8)
ブランド
- Hapyson(ハピソン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YSD(1)
- アサヒサイクル(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
ライト(ダイナモ用)は、自転車での走行時に光が欲しい時にライトの役割を果たす自転車用品です。自転車に取り付けることによって、前方を照らして安全に自転車を運転することができます。ライトはLEDで、自転車を押して歩くだけでも点灯を始めるのが特徴。ライト(ダイナモ用)には、カラーを何種類か取り揃えているシリーズもあります。また、ものによっては、取り付けた後でも路面照射角度の固定や調整がいつでも可能です。自動点灯や自動消灯してくれるものも中にはあります。
「ライト種類」から絞り込む
LED

LED発電ランプ NSKL147
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
LED発電ランプ NSKL148
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
ブロックダイナモ LED発電ランプ
YSD(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5ライト種類LED
LED発電ランプ NSKL144
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
LED発電ランプ0.5W SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。セット内容取付ネジ付きライト種類LED光度(cd)中心光度約1600
Pa LEDダイナモライトSKL138
Panasonic(パナソニック)¥2,488税込¥2,7371個6日以内出荷ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。ライト種類LED
LED発電ランプ NSKL-139
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)色パールホワイト中心光度(cd)2200(周囲光度900)ライト種類LED
ハブダイナモライトSKL142
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。用途LED ハブダイナモ専用ライト付属品3タイプのコード付色ブラック質量(g)約94(本体のみ)タイプ1・2線兼用電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62取付場所フロントフォークライト種類高輝度白色LED×1個光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)色内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロスト色フロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ