絞り込み
ブランド
変速機関連には、レバーやリアディレイラーがあります。リアディレイラーとは、自転車のリア部分にある変速装置のことです。リアディレイラーがあることによって、様々な変速段階を楽しむことが可能。7段階から8段階の他に、10段階まであるのが一般的です。リアディレイラーは自分で調節することができ、調節を怠ると自転車の乗り心地が悪くなります。また、マウンテンバイクに取り付けるのか、ロードバイクに取り付けるのかで、最適なリアディレイラーが変わるので注意が必要です。

バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)
RD-M370 SGS
SHIMANO(シマノ)¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45Tブラケット直付け
ダイレクトディレイラーハンガー CANYON用
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合モデル:Canyon Ultimate(MY2023),for Canyon hanger EP1440-01、ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000材質Premium Aluminum色マットブラックグレー質量(g)14
バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シマノ DI2 バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L クランプバンド径:Φ34.9mm
FD-TX800-TS6
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)材質スチールタイプ20T(キャパシティ)アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
リアディレイラー RD-4700-GS
SHIMANO(シマノ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)プーリーGS
フロントディレイラー FD-4700
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T寸法(mm)(チェーンライン)43.5アングル(°)(チェーンステー)61~66
FD-R7100-F フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-F ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケット直付け
RD-U4000 9S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥6,798税込¥7,4781個欠品中SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4000 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ジオメトリーとスプリングテンションの最適化により、チェーン落ちの発生を抑制。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:35T。最大ロースプロケット:46T 最小ロースプロケット:41T。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー)
RD-R7100 12Sリアディレイラー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応ブラケット直付(シャドー)
ダイレクトマウントディレイラーハンガ PNA-TH1 PINARELLO用 ブラックグレ
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色ブラックグレー
ダイレクトマウントディレイラーハンガー CNG-TH2 コルナゴ用 ピンク
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷対応モデル:Colnago Disc Brake Version C68,V4RS。対応ディレイラー:Shimano R9200/R9100/R8100/R8000/R8000/R7100/R7000/GRX材質プレミアムアルミニウム色ピンク質量(g)11.5
ERDU2000GS リアディレイラー 8S 直付 ESSA
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷ESSA リアディレイラー RD-U2000 8スピード用途直付(シャドー)。プーリーケージ:GS
SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)マウントフレームマウント(プレート無し)ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
SM-CD50 ISCG03/ISCG05 チェーンデバイス SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷・ダンパー内蔵ガイド・サイレンサー内蔵・高剛性アルミ製バッシュガード・マウント:ISCG03, ISCG05・泥抜けの良いガイド設計・平均重量:147g (ガード1枚含む)
フロントディレイラー直付バンド Φ34.9 ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥1,298税込¥1,4281個23日以内出荷従来のバンドよりも幅が広く、内側のクランプ面が丸く処理してあるので、しっかり固定でき、フレームの塗装面を痛めにくくなっています。用途サイズ:34.9Φ 。カラー:BLACK色ブラックサイズΦ34.9
FD-R7100-B フロントディレイラーダブル ダウンスイング バンドタイプ SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
RD-U6020-11 11S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-11 11スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:48T。最大ロースプロケット:45T(2x11スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー)
FD-RX820 フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケット直付け
RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード。・悪路での静かで確実なリア変速。調整可能なチェーンスタビライザーは、チェーンのスラップや落下を防止。シマノシャドーRD+。・様々な地形でもスムーズで確実な変速が可能。・スイッチスタビライザー ON/OFF 切り替えで様々な地形に適応。・GS/SGS ケージの交換が可能仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー+)
RD-U4020 9S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー)
FD-U6000-M 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
RD-U8000 11S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8000 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げ。トータルキャパシティ:39T仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー+)
FD-U6000-E 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14TタイプフロントプルブラケットEタイプ(BBプレートなし)
FD-U8010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U8010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。フロントダブル 46-32Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
FD-U6000-D 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットダイレクトマウント
FD-U4000-M 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
RDRX820SET 12S アディレイラー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX820SET 12スピード。・悪路での静かで確実なリア変速。調整可能なチェーンスタビライザーは、チェーンのスラップや落下を防止。シマノシャドーRD+。・様々な地形でもスムーズで確実な変速が可能。スイッチスタビライザー ON/OFF 切り替えで様々な地形に適応。・最大フロント差:17T。・トップスプロケット:最大 11T/最小 11T。・ロースプロケット:最大 36T/最小 34T。・トータルキャパシティ: 42Tブラケット直付(シャドー+)
RD-U6020-10 10S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-10 10スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:44T。最大ロースプロケット:39T(2x10スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー)
RD-U3020 9S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー)
FD-U4000-D 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットダイレクトマウント
FD-U4000-E 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14TタイプフロントプルブラケットEタイプ(BBプレートなし)
RD-U8020 11S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8020 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。スタイリッシュな光沢が美しい研磨アルミニウムの質感。トータルキャパシティ:48T仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー+)