絞り込み
ブランド
  • TANAX(タナックス)[バイク用品]
  • モノタロウ(2)
  • GORIN(ゴリン)(48)
  • CAPTAIN STAG(39)
  • ULAC(ユーラック)(38)
  • J&C(27)
  • サギサカ(SAGISAKA)(22)
  • CROPS(クロップス)(16)
  • FORCE(15)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(15)
  • アサヒサイクル(12)
  • TOP(12)
  • ニッコー(9)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • Kawasumi(川住製作所)(7)
  • WINTEC(ウインテック)(6)
  • Zefal(6)
  • Yale(6)
  • TSBIKE(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • PALMY(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
  • ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
    用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600
  • ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
    用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック