絞り込み
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AR前用ブレーキワイヤー アサヒサイクル

    AR前用ブレーキワイヤー

    アサヒサイクル
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
    用途ブレーキワイヤー仕様440-560ブラック質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • 前ブレーキワイヤー アサヒサイクル

    前ブレーキワイヤー

    アサヒサイクル
    459税込505
    1本
    4日以内出荷
    軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
    用途ブレーキワイヤー仕様640-700グレー質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×170×10
  • インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち CAPTAIN STAG

    インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち

    CAPTAIN STAG
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル
  • SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    変速システムはデリケートです。 カラーコーディネートも純正品を使用すれば性能を犠牲にせずコーディネイトを楽しめます。 ブレーキ&シフトセット ウルトラシフト変速システム対応
    セット内容ブレーキ用アウター:580mm×1、1250mm×1、シフトアウター:680mm×2、330mm×1、ブレーキインナー:800m×1、1600×1、シフトインナー:1600×1、2000×1、アウターカップ×4、段ツキカップ×1ブラック
  • DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)

    DI2 2ポートジャンクション EW-JC200

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキインナーワイヤー ドロップ サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキインナーワイヤー ドロップ

    サギサカ(SAGISAKA)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。
    用途修理交換用材質ステンレス長さ(m)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)

    LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
    材質アルミニウム寸法(mm)34シルバー質量(g)6(1個)
  • アウターケーブルブレーキワイヤー用 CAPTAIN STAG

    アウターケーブルブレーキワイヤー用

    CAPTAIN STAG
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
    材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900寸法(mm)Φ5×1900ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • 日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒 日泉ケーブル

    日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒

    日泉ケーブル
    2,198税込2,418
    1本(20m)
    4日以内出荷
    長さ(m)20巻
  • NI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻 日泉ケーブル

    NI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻

    日泉ケーブル
    939税込1,033
    1本(20m)
    4日以内出荷
    用途外径 2.6mm 内径 2.0mm
  • 123ワイヤー 1950mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1950mm

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    5日以内出荷
    シルバー
  • E-boxブレーキインナワイヤスチール サギサカ(SAGISAKA)

    E-boxブレーキインナワイヤスチール

    サギサカ(SAGISAKA)
    40,980税込45,078
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    ブレーキ用インナーワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。スチール製。エンドキャップ付き。本製品はインナーワイヤーのみです。アウターワイヤー別売りです。
    用途【まとめ買い】ブレーキ用インナーワイヤー(100個)
  • E-box 変速インナワイヤ外装 サギサカ(SAGISAKA)

    E-box 変速インナワイヤ外装

    サギサカ(SAGISAKA)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    シフト用インナーワイヤーです。サビに強く耐久性に優れたステンレス製。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。内装変速には使用できません。
    用途【まとめ買い】シフト用ステンレスインナーワイヤー(30個)
  • E-box 変速インナワイヤ外装 サギサカ(SAGISAKA)

    E-box 変速インナワイヤ外装

    サギサカ(SAGISAKA)
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    シフト用のインナーワイヤーです。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。内装変速には使用できません。
    用途【まとめ買い】シフト用インナーワイヤー(100個)
  • 変速インナーワイヤー 220cm TOP

    変速インナーワイヤー 220cm

    TOP
    499税込549
    1本
    7日以内出荷
    用途外装変速機用インナーワイヤー付属品エンドキャップ材質スチールサイズ(mm)220
  • 変速インナーワイヤー 190cm TOP

    変速インナーワイヤー 190cm

    TOP
    349税込384
    1本
    7日以内出荷
    用途外装変速機用インナーワイヤー付属品エンドキャップ材質スチールサイズ(mm)190
  • ブレーキ船ゴム Vブレーキ用 TOP

    ブレーキ船ゴム Vブレーキ用

    TOP
    779税込857
    1組
    5日以内出荷
    Vブレーキ用船ゴム
    用途Vブレーキ用船ゴムブレーキ種類Vブレーキブロック長さ(mm)72
  • ブレーキ船ゴム WOリム用 TOP

    ブレーキ船ゴム WOリム用

    TOP
    199税込219
    1組
    5日以内出荷
    WOリム用ブレーキ船ゴム
    用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WO内容左右1セットブロック長さ(mm)40
  • ケーブルOリング IPR04 シフト用 K FOGLIA

    ケーブルOリング IPR04 シフト用 K

    FOGLIA
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    フレームとケーブルの干渉を防ぐ
    ブラック対応シフトインナーケーブル用入数(個)10
  • ケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 K FOGLIA

    ケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 K

    FOGLIA
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    フレームとケーブルの干渉を防ぐ
    ブラック対応ブレーキインナーケーブル用入数(個)10
  • ケーブルOリング IPR02 シフト用 C FOGLIA

    ケーブルOリング IPR02 シフト用 C

    FOGLIA
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    フレームとケーブルの干渉を防ぐ
    対応シフトインナーケーブル用入数(個)10
  • チューブトップス(4本入り) FOGLIA

    チューブトップス(4本入り)

    FOGLIA
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    フレームとワイヤーのこすれ傷を防止するプロテクター。
    材質ラバーフォーム製ブラック入数4
  • カラーシフトアウター2M FOGLIA

    カラーシフトアウター2M

    FOGLIA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
    付属品真鍮製アウターキャップ8個付仕様ナイロンライナー入り全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
  • カラーブレーキアウター2M FOGLIA

    カラーブレーキアウター2M

    FOGLIA
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター。自転車1台分として切断して使います。
    付属品真鍮製アウターキャップ6個仕様ナイロンライナー入り全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
  • シフトアダプター(シマノ用) VISION

    シフトアダプター(シマノ用)

    VISION
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
  • DragOnインナーケーブル VISION

    DragOnインナーケーブル

    VISION
    3,598税込3,958
    1個
    12日以内出荷
  • CL-51 ケーブルハンガー MR.CONTROL

    CL-51 ケーブルハンガー

    MR.CONTROL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)31.8
  • YHS-1205 シフトインナー YPK

    YHS-1205 シフトインナー

    YPK
    549税込604
    1個
    12日以内出荷
    テフロンサイズ(mm)2000
  • YHS-1204 シフトインナー YPK

    YHS-1204 シフトインナー

    YPK
    419税込461
    1個
    12日以内出荷
    ステンレスサイズ(mm)2000
  • YZD-2057ミニラインアジャスター YPK

    YZD-2057ミニラインアジャスター

    YPK
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    チタンカラー
  • シフトインナーワイヤー  ステン アサヒサイクル

    シフトインナーワイヤー ステン

    アサヒサイクル
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)1.2×2200
  • 外装アウターワイヤー アサヒサイクル

    外装アウターワイヤー

    アサヒサイクル
    779税込857
    1本(2050mm)ほか
    4日以内出荷
  • ブレーキケーブルディスコネクター1個 RITCHEY

    ブレーキケーブルディスコネクター1個

    RITCHEY
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。
    種別ブレーキ用(1個入)
  • ブレーキワイヤー(ライナー入)  AR後 アサヒサイクル

    ブレーキワイヤー(ライナー入) AR後

    アサヒサイクル
    588税込647
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)1350-1500
  • ブレーキワイヤー(ライナー入)  AR前 アサヒサイクル

    ブレーキワイヤー(ライナー入) AR前

    アサヒサイクル
    488税込537
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)440-560
  • ブレーキワイヤーライナー入   UP後 アサヒサイクル

    ブレーキワイヤーライナー入 UP後

    アサヒサイクル
    588税込647
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)1560-1710
  • ブレーキワイヤーライナー入   UP前 アサヒサイクル

    ブレーキワイヤーライナー入 UP前

    アサヒサイクル
    488税込537
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)700-820
  • ブレーキワイヤー(ライナー入) AR後 アサヒサイクル

    ブレーキワイヤー(ライナー入) AR後

    アサヒサイクル
    588税込647
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)1350-1500

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)