絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • GRK(6)
  • サギサカ(SAGISAKA)(3)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(3)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(2)
歯数
  • 24(1)
  • 26(3)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 32(3)
  • 34(6)
  • 35(1)
  • 36(11)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 49(1)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 52(4)
  • 53(2)
  • 54(1)
クランク長(mm)
  • 165
  • 127(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 152.5(2)
  • 155(2)
  • 157.5(2)
  • 160(7)
  • 162.5(2)
  • 167.5(6)
  • 170(58)
  • 172.5(23)
  • 175(38)
  • 177.5(2)
  • 180(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コッタレスクランク(左) GRKコッタレスクランク(左)GRK(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質スチールクランク長(mm)165
コッタレスクランクセット GRKコッタレスクランクセットGRK(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質スチールセット内容左右1組歯数32Tクランク長(mm)165
コッタレスギヤクランク(右) GRKコッタレスギヤクランク(右)GRK(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール歯数32Tクランク長(mm)165
Wガードギヤクランクセット 48T GRKWガードギヤクランクセット 48TGRK(20件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T歯厚(inch)1/2×3/32
Wガードギヤクランクセット 36T GRKWガードギヤクランクセット 36TGRK(8件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32
クランク4角 165mm鉄 バラ サギサカ(SAGISAKA)クランク4角 165mm鉄 バラサギサカ(SAGISAKA)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
一般車用左クランク。
材質スチールシルバー取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
2ピースクランクセット FC-4700 SHIMANO(シマノ)2ピースクランクセット FC-4700SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリングPCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
ラ・クランクアームセット DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクアームセットDixnaCross(ディズナクロス)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。
仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110
FC-M9130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)FC-M9130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
FC-M9120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)FC-M9120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M8120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)FC-M8120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
18,900税込20,790
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
ギヤクランク サギサカ(SAGISAKA)ギヤクランクサギサカ(SAGISAKA)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様右Wガード付バラ材質スチール製歯数36T取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
ギヤクランク サギサカ(SAGISAKA)ギヤクランクサギサカ(SAGISAKA)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般車用左クランク。
材質スチール取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-M9120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M9120-B2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M8120-B2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M7120-B2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
CHORUS クランク ウルトラトルク 12s Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 12sCampagnolo(カンパニョーロ)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
デュラエースTrack クランクセット FC-7710(NJS) SHIMANO(シマノ)デュラエースTrack クランクセット FC-7710(NJS)SHIMANO(シマノ)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
デュラエースTrack クランクセット FC-7600 SHIMANO(シマノ)デュラエースTrack クランクセット FC-7600SHIMANO(シマノ)
61,980税込68,178
1セット
5日以内出荷
付属品チェーンリングボルトタイプBB:四角スピードタイプトラック
Wガードギヤクランクセット 40T GRKWガードギヤクランクセット 40TGRK(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T歯厚(inch)1/2×3/32
ラ・クランク セット DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランク セットDixnaCross(ディズナクロス)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。
仕様ツーピースクランク(B.Bなし)付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74

自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤクランク