絞り込み
歯数
クランク長(mm)
ブランド
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- TANGE SEIKI(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(9)
- GRK(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- DIA-COMPE(5)
- RIDEA(4)
- アサヒサイクル(4)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(2)
- 中谷金属工業(1)
- 花菱ギヤ製作所(1)
- Veno(1)
- TOP(1)
7ページ目: ギヤクランク
「歯数」から絞り込む

FC-M9130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード歯数36-22Tガードチェーンガード:なし
FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
FC-U8000-2 11Sクランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード歯数48-31Tガードチェーンガード:なし
FC-U6010-2 11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
FC-M9120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-U8000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピードガードチェーンガード:あり
FC-R9200-P 12Sクランクセット チェーンリングなし SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200-P 12スピードガードチェーンガード:なしクランク長(mm)175
FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M8120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
コッタレス専用工具 バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。 硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。全長(mm)約65色ブラック
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から7日以内出荷本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から9日以内出荷防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8000 11S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146色シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-M9120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168色シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M9100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162色シリーズカラー質量(g)597(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178色シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172色シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178色シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
THR5520用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0479質量(kg)1.235品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)20