絞り込み
歯数
クランク長(mm)
ブランド
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- 敷島(12)
- TANGE SEIKI(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(9)
- GRK(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- DIA-COMPE(5)
- RIDEA(4)
- アサヒサイクル(4)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(2)
- 中谷金属工業(2)
- 中谷金属(2)
- 花菱ギヤ製作所(1)
- Veno(1)
- TOP(1)
8ページ目: ギヤクランク
「歯数」から絞り込む

FC-M7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
THR5520用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0479質量(kg)1.235品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)20
THR5503用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981組当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ギアクランクです。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0469質量(kg)1.05品名ギアクランク(左右ペア)
THR5526用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781組当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0485質量(kg)1.502品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)26
CHORUS クランク ウルトラトルク 12s
Campagnolo(カンパニョーロ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
RECORD クランク ウルトラトルク 11s(15~18)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E 圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) シルバー
Campagnolo(カンパニョーロ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
2ピースクランクセット FC-4700
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造仕様(適合リアスピード)10スピード
ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)外径(Φmm)180
ラ・クランク セット
DixnaCross(ディズナクロス)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74
EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981ペア8日以内出荷ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥5,498税込¥6,0481ペア8日以内出荷ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
FC EFCU40001CB0X 9/10/11S 170mm 40T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4000-1, CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED, 170MM, 40T W/O CG, W/CRANK FIXING BOLT, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
FC EFCU80001CXB2C 9/10/11S 170mm 42T ガード付
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U8000-1, CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM,42T W/CG, W/O BB PARTS, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
FC EFCU40102BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK