絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型(2)
耐荷重(kg)
  • 10
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 5(18)
  • 8(6)
  • 15(12)
  • 20(12)
  • 25(10)
  • 30(19)
  • 35(11)
  • 40(21)
  • 45(7)
  • 50(18)
  • 55(6)
  • 60(3)
  • 70(12)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 120(2)
ブランド
  • WALL(5)
  • サンワサプライ(2)
  • ベルク(1)
  • ナカムラ商事(1)
  • StarTech.com(1)
  • モダンソリッド(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898税込3,188
    1箱
    当日出荷
    商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
    用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12・各4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム質量(kg)13.7ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×1013~1213取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ17~32支柱径(Φmm)35設置形態1台総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3、4、5組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
  • キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 StarTech.com

    キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
    用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具材質スチール長さ(mm)502幅(mm)455質量(kg)10.6ブラック耐荷重(kg)上部/下部:10保証期間5年間高さ調節あり棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)棚板ありRoHS指令(10物質対応)対応床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)高さ(m)1.5上下調整ありキャスターの有無あり
  • ホルダー モニターマウント VESA取付け サンワサプライ

    ホルダー モニターマウント VESA取付け

    サンワサプライ
    2,098税込2,308
    1台
    3日以内出荷
    VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。
    セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書材質スチール、プラスチック質量(g)180耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117
  • WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Mサイズ WALL

    WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Mサイズ

    WALL
    11,637税込12,801
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約3幅(cm)95耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)19(有効奥行13)
  • WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Sサイズ WALL

    WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Sサイズ

    WALL
    9,819税込10,801
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約2.5幅(cm)60耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×19×(有効奥行13)4.5(Sサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)19
  • WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Lサイズ WALL

    WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Lサイズ

    WALL
    13,455税込14,801
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約3.5耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×21(有効奥行15)×4.5(Lサイズ)塗装粉体塗装
  • WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール ナカムラ商事

    WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール

    ナカムラ商事
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    テレビまわりには、ブルーレイなどの録画機器、PS5とSwitchなど のゲーム機、コントローラーやヘッドセット、ゲームソフトなど、 置きたいものが多々あります。それらすべてを設置できるWALL専用の大容量ツールです。「テレビスタンドのスタイリッシュさ」と「テレビ台の収納力」のいいとこどりオプションです。対応テレビスタンド。・WALL V2 (LOW TYPE/HIGH TYPE)。・WALL V3 (LOW TYPE/HIGH TYPE)。・WALL V3 SW (LOW TYPE/HIGH TYPE)
    仕様フレーム:スチール、粉体塗装、サテン仕上げ、棚板:MDF、低圧メラミン、サテン仕上げ、取付可能スタンド:V2、V3※V2 CASTER・V3 miniおよび他のWALLシリーズには対応しておりません。耐荷重(kg)上段:10、下段:10組立時間時間目安:大人2名で30分※実際の設置場所で広いスペースを確保し、大人2名以上で作業をお願いします。内寸(cm)【上段】奥行31×高さ13、【下段】奥行37×高さ13
  • 移動式モニタースタンド高荷重 モダンソリッド

    移動式モニタースタンド高荷重

    モダンソリッド
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
    耐荷重(kg)~10キャスターの有無あり
  • WALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ WALL

    WALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Lサイズ

    WALL
    14,364税込15,800
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V4・PROシリーズに対応。2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約4幅(cm)118耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×21(有効奥行21.5)×4.5(Lサイズ)高さ(cm)4.5塗装粉体塗装奥行き(cm)21(有効奥行21.5)
  • WALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Mサイズ WALL

    WALLテレビスタンドV4・PRO対応 サウンドバー棚板 Mサイズ

    WALL
    13,455税込14,801
    1枚
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。 V4・PROシリーズに対応。2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
    用途サウンドバーの収納用材質スチール質量(kg)約3.5幅(cm)95耐荷重(kg)10(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×19.5(有効奥行13)×4.5(Mサイズ)塗装粉体塗装奥行き(cm)19.5(有効奥行13)
  • テレビ壁掛けレール ベルク

    テレビ壁掛けレール

    ベルク(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具