絞り込み
ブランド
- MARWI(143)
- AVEDIO(エヴァディオ)(58)
- ホーザン(30)
- ナカタニ金属工業(29)
- FSA(19)
- アサヒサイクル(16)
- ELITE(サイクル)(15)
- Dixna(13)
- 中谷金属(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- RIDEA(11)
- Zefal(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- Honjo(本所工研)(6)
- TRUSCO(5)
- LIZARD SKINS(5)
- Carradice(キャラダイス)(4)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メインスイッチセット X0U-82021-04
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
小ネジセット 6pcs
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥96税込¥1061袋当日出荷前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2)材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)28
メインスイッチアセンブリX73-82510-14
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
ヘッドベアリング
MARWI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Headset: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
メインスイッチアセンブリ X93-82510-12
YAMAHA(ヤマハ)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
コッタレスキャップ
サギサカ(SAGISAKA)¥199税込¥2191セット(2個)5日以内出荷補修交換用コッタレス・クランクキャップです。用途補修交換用コッタレス・クランクキャップ直径(Φmm)約24入数(個)2
ヘッドベアリング
MARWI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Headset: Specialized and various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Hope BB、 Trek BB90 and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
ヘッドベアリング
MARWI¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷Headset:various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kNサイズ40.0×52.0×7
FD直付用バンド-2
Dixna¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷FD 直付用バンドをシマノフロントディレイラーのサポートボルトに対応するバックアッププレートを一体で成形したシートチューブ用の直付フロントディレイラーバンド。
バルブアルミキャップ 仏式 レッド 2個/セット
AVEDIO(エヴァディオ)¥299税込¥3291セット(2個)23日以内出荷フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。色レッドバルブ仏式
ディスクローター クラウン
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレス色シルバー
カートリッジベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
ヘッドベアリング
MARWI¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷Headset:Cannondale、 Cube、 Kuota and Many more brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)34.1×46.9×7サイズ45/45°
ヘッドベアリング
MARWI¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷Headset: various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kN
ロードエンドアダプター 前後セット
Honjo(本所工研)¥4,598税込¥5,0581セット6日以内出荷フェンダーダボのないフレームにフルフェンダーを取り付けるためのアダプター。クイックシャフト対応。ヘックスレンチ真鍮ダルマ付材質ステンレス穴径(Φmm)4入数(個)4 セット
カートリッジベアリング
MARWI¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brands。Frame (suspension pivot):Salsa and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
カートリッジベアリング
MARWI¥899税込¥9891個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:13 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.910 kN。Basic static load rating:0.530 kNサイズ12×18×4
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLB (non-contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.150 kN。Basic static load rating:1.230 kNサイズ16×28×7
カートリッジベアリング
MARWI¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷Bottom bracket: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.763mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:5.250 kN。Basic static load rating:3.100 kNサイズ22×37×8
カートリッジベアリング
MARWI¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:BB30 and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/8 headset)用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
セラミックベアリング
MARWI¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Bontrager、 Hope、 Zipp、Goldtec and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
セラミックベアリング
MARWI¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:1.549 kN。Basic static load rating:0.931 kNサイズ15×26×7