絞り込み
サイズ
  • 26×1.95
  • 16×1.75(14)
  • 20×1.75(29)
  • 20×2.125(12)
  • 24×1・3/8(51)
  • 24×1.75(11)
  • 26×1・3/8(61)
  • 26×1・1/2(11)
  • 26×1.50(12)
  • 26×1.75(16)
  • 27×1・3/8(55)
  • 700×23C(18)
  • 700×25C(37)
  • 700×28C(60)
  • 700×30C(26)
  • 700×32C(36)
  • 700×35C(33)
  • 700×40(12)
  • 700×40C(23)
  • 700×45C(16)
ETRTO規格
  • 47-559(2)
  • 50-559(6)
  • 52-559(2)
  • 53-559(2)
  • 56-559(1)
タイプ
  • H/E(8)
  • その他(2)
  • ブラック(2)
推奨内圧(kPa)
  • 240~380(1)
  • 280~450(1)
バルブ形式
  • 英式(1)
英式
ブランド
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • IRC(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • ミリオン(共和)(3)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • CST×ミリオン(1)
  • WTB(ダブルティービー)(1)
  • Hutchinson(1)
SHINKO(シンコータイヤ)・IRC・Panaracer(パナレーサー)・ミリオン(共和)・CST(チェンシンタイヤ)・サギサカ(SAGISAKA)・CST×ミリオン・WTB(ダブルティービー)・Hutchinson
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)ATBタイヤ 26X1.95 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
7日以内出荷から9日以内出荷
26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
SR089 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR089 MTBタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セットほか
7日以内出荷から10日以内出荷
オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
C1446 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C1446 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
ブラック規格H/ETPI27
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
マッハSS Panaracer(パナレーサー)マッハSSPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95ETRTO規格47-559材質(ビード)スチ-ル黒/黒質量(g)650推奨内圧(kPa)240-380
C727R 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C727R 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
ブラック規格H/ETPI40
シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT Hutchinsonシティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TTHutchinson
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ ・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 ・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。
仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×1.95TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype
足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC
5,398税込5,938
1セット
7日以内出荷
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436CST(チェンシンタイヤ)
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
街乗りマウンテンに最適のタイヤ。
黒/黒サイズ26×1.95タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1436耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格53-559
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N CST×ミリオン自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040NCST×ミリオン
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
セミスリックタイヤ サギサカ(SAGISAKA)セミスリックタイヤサギサカ(SAGISAKA)
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
スタンダードなセミスリックタイヤです。
ブラックタイプH/E
ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp) WTB(ダブルティービー)ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)WTB(ダブルティービー)
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォートブラックケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
タイヤ セミスリック Panaracer(パナレーサー)タイヤ セミスリックPanaracer(パナレーサー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEETRTO規格47-559タイプH/E標準空気圧240-350kpa
CSTタイヤ CRITTER ミリオン(共和)CSTタイヤ CRITTERミリオン(共和)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。ETRTO規格56-559タイプH/Eブラック
ベイパー2 Panaracer(パナレーサー)ベイパー2Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール黒/黒サイズ26×1.95質量(g)890タイプH/Eバルブ形式英式推奨内圧(kPa)280-450ETRTO規格50-559
タイヤ SR024 電動用26×1.95 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用26×1.95 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
サイズ26×1.95
IRC タイヤ ESPLASH(エスプラッシュ) IRCIRC タイヤ ESPLASH(エスプラッシュ)IRC
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
センターリッジパターンを採用した街乗り用オン&オフタイヤ。 最適に配置されたブロックが転がり抵抗を軽減しているので、舗装路でも快適なライディングを約束してくれる。 サイドウォールには耐久性に優れたゴムを採用。
サイズ26×1.95質量(g)775ビードスチール
IRC MYTHOS XC チューブタイプ IRCIRC MYTHOS XC チューブタイプIRC
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ