絞り込み
サイズ
- 20×1.50-2.125(1)
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
バルブ

英式(1)
タイプ
- H/E(1)
ETRTO規格
- 37-406
- 18-622(2)
- 20-622(1)
- 25-622(5)
- 32-559(1)
- 32-630(1)
- 37-451(1)
- 37-490(1)
- 37-501(1)
- 37-540(1)
- 37-590(2)
- 37-630(1)
- 37-642(1)
- 40-559(2)
- 42-622(1)
- 44-559(1)
- 47-254(1)
- 47-305(2)
- 47-406(1)
- なし(8)
- ETRTO規格をもっと見る
タイヤチューブとは、自転車用品であり、タイヤを構成する部品の内の一つです。タイヤがパンクや異物を踏んでしまったことによる故障などの際に、交換用として使用することができます。ゴム製であることが特徴で、自転車用として使用されるため空気を入れるためのバルブがついているのが一般的です。タイヤのサイズによって、インチが決まっており、取り付けをするタイヤのサイズに合わせたサイズを選ぶことが必須。また、バルブの方式には仏式や米式、英式といったものがあります。
「サイズ」から絞り込む
20×1.50-2.125(1)

肉厚チューブ 1.2mm
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック