絞り込み
サイズ
- 20×1・3/8(1)
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
バルブ

英式(1)
タイプ
- W/O(1)
ETRTO規格
- 37-451
- 18-622(2)
- 20-622(1)
- 25-622(5)
- 32-559(1)
- 32-630(1)
- 37-406(1)
- 37-490(1)
- 37-501(1)
- 37-540(1)
- 37-590(2)
- 37-630(1)
- 37-642(1)
- 40-559(2)
- 42-622(1)
- 44-559(1)
- 47-254(1)
- 47-305(2)
- 47-406(1)
- なし(8)
- ETRTO規格をもっと見る
タイヤチューブとは、自転車用品であり、タイヤを構成する部品の内の一つです。タイヤがパンクや異物を踏んでしまったことによる故障などの際に、交換用として使用することができます。ゴム製であることが特徴で、自転車用として使用されるため空気を入れるためのバルブがついているのが一般的です。タイヤのサイズによって、インチが決まっており、取り付けをするタイヤのサイズに合わせたサイズを選ぶことが必須。また、バルブの方式には仏式や米式、英式といったものがあります。
「サイズ」から絞り込む
20×1・3/8(1)