絞り込み
サイズ
- 14×1.50-1.75(2)
- 16×1.50-1.75(1)
- 16×1.75(1)
- 20×7/8-1・1/8(2)
- 20×1.00-1.25(2)
- 20×1・3/8(2)
- 20×1.50-1.75(2)
- 22×1・3/8(2)
- 24×1・1/4(2)
- 24×1・3/8(4)
- 24×1.75-2.00(2)
- 26×1・3/8(6)
- 26×1.625-2.10(3)
- 26×2.10-2.50(2)
- 27×1・3/8(4)
- 28×1・1/2(2)
- 700×18-23C(2)
- 700×23-32C(2)
- 700×25-32C(2)
- 700×32-47C(2)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(1)
- Hutchinson(52)
- 共和ゴム(45)
- IRC(29)
- SHINKO(シンコータイヤ)(29)
- CST×ミリオン(20)
- CHAOYANG(14)
- サギサカ(SAGISAKA)(13)
- CST(チェンシンタイヤ)(11)
- CAPTAIN STAG(9)
- ミリオン(共和)(8)
- アサヒサイクル(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- ARISUN(6)
- TOP(3)
- WDT(2)
- DURO(デューロ)(1)
- Zefal(1)
- FORCE(1)
- ブランドをもっと見る
バルブ

仏式(8)

米式(3)

英式(7)
タイプ
- H/E(6)
- W/O(5)
ETRTO規格
- なし(3)
「サイズ」から絞り込む
24×1・3/8(4)
26×1・3/8(6)
26×1.625-2.10(3)
26×2.10-2.50(2)
27×1・3/8(4)
28×1・1/2(2)
700×18-23C(2)
700×23-32C(2)
700×25-32C(2)
700×32-47C(2)
サイズをもっと見る

シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
アーバン スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
0TW650-21F32-CY レギュラーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷一般車から街乗りのスポーツ車まで豊富なラインナップで対応するスタンダードなチューブ。サイズ27.5×1.75-2.35アズワン品番64-9560-15
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持つ、ウレタン樹脂製のチューブ「PURPLE LITE(パープルライト)」。素材特性を活かした軽量特性に加え、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮しポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付属。ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。バルブの先端側は金属製になっており、近年増えている電動ポンプの使用にも対応(根元側5mmは強化樹脂製・ねじ切りなし)。バルブ仏式45mm(2ピースバルブ)
0TH29-F32-C レギュラーチューブ
Panaracer(パナレーサー)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷一般車から街乗りのスポーツ車まで豊富なラインナップで対応するスタンダードなチューブ。サイズ29×1.90-2.35アズワン品番64-9559-88
レギュラーチューブ 4TW24-41E 24×1-1/4 英式
Panaracer(パナレーサー)¥919税込¥1,0111本5日以内出荷レギュラーチューブ。サイズ・・・ 24×1 1/4。英式 重量・・・120g。※TW24-41Eの代用チューブ。透明袋入りバーコード貼りサイズ24×1-1/4
チューブ TW24-41E 24×1-1/4 英式 (2本入)
Panaracer(パナレーサー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)8日以内出荷チューブ用途サイズ:24×1-1/4 。英式。2本入りサイズ24×1-1/4バルブ英式