絞り込み
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.3(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(13)
  • 0.8(4)
  • 1(7)
  • 1.5(7)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 3.17(3)
  • 4(2)
  • 6.35(1)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 20(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 1(1)
硬さ
  • 2(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 1(1)
密度(g/cm3)
  • 2.3(1)
2.3
ブランド
  • 信越化学工業(1)
  • BERGQUIST(1)
信越化学工業・BERGQUIST
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.3(4)
0.45(4)
0.5(13)
0.8(4)
1(7)
1.5(7)
2(6)
2.5(4)
3.17(3)
5
ウルトラソフト放熱シート BERGQUISTウルトラソフト放熱シートBERGQUIST
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷から14日以内出荷
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度5(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)1危険物の類別非危険物
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7信越化学工業
33,980税込37,378
1箱(2枚)
14日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン