絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 6(1)
  • 20(1)
硬さ
  • 45(1)
  • 75(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 0.4
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.35(2)
  • 0.37(1)
  • 0.42(1)
  • 0.45(1)
  • 0.46(1)
  • 0.48(2)
  • 0.49(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.7(3)
  • 2.6(3)
密度(g/cm3)
  • 2.9(1)
  • 3.1(1)
2.9・3.1
ブランド
  • 信越化学工業(2)
信越化学工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

    信越化学工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4

『コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン