31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンカラーバンド アズワン

    シリコンカラーバンド

    アズワン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • PTFE糸 キュート アズワン

    PTFE糸 キュート

    アズワン
    ¥2,370~税込¥2,607~
    1ケース(5個)
    当日出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
    材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
  • フッ素樹脂たこ糸 アズワン

    フッ素樹脂たこ糸

    アズワン
    ¥1,760~税込¥1,936~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質フッ素樹脂色茶
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • ケミバンド アラム

    ケミバンド

    アラム
    ¥939~税込¥1,033~
    1組(10個)
    当日出荷
    ガラス器具の本体とキャップを連結してキャップの紛失を防ぎます。 シリコンゴム製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。 やわらかく、伸長率も高く扱いやすいバンドです。
    材質シリコンゴム
  • ゴム風船 FANシリーズ 100個入 アズワン

    ゴム風船 FANシリーズ 100個入

    アズワン
    ¥1,840税込¥2,024
    1パック(100個)
    当日出荷
    ゴム風船です。
    材質天然ゴム色ホワイト寸法(inch)10アズワン品番3-3318-21
  • フッ素樹脂たこ糸 アズワン

    フッ素樹脂たこ糸

    アズワン
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質フッ素樹脂
  • PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業

    PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m

    フロン工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    欠品中
    良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
    仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
  • マイクロクラフター MC20シリーズ マイクロクラフターオンラインショップ

    マイクロクラフター MC20シリーズ

    マイクロクラフターオンラインショップ
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
    仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
  • キングキュート キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングキュート

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5本)
    当日出荷
    強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
    種別茶寸法(mm)90アズワン品番62-2314-34
  • ケミカルバンド アズワン

    ケミカルバンド

    アズワン
    ¥4,722~税込¥5,194~
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質天然ゴム肉厚(mm)1
  • ケーブルクランプ・棚シート PISCO(ピスコ)

    ケーブルクランプ・棚シート

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ。スペーサを使えば2段使用も可能。棚シート付セットも用意。
    材質本体:PA6GF35%形状CCスペーサ使用温度範囲(℃)-10~80
  • フェルトペン アルコール耐性 1本 FastGene

    フェルトペン アルコール耐性 1本

    FastGene
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷
    鮮明で滲みにくく、防水性・速乾性に優れているため、プラスチックチューブやカップなどへの書き込みに最適
    仕様●サイズ(直径×長さ):13×133mm●カラー(本体):ブラック●入数:1本アズワン品番68-4033-91
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
    材質スチール寸法(mm)255×114穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:31~76
  • PTFE キュート 5本入 フロン工業

    PTFE キュート 5本入

    フロン工業
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1袋
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 耐熱性があります。
  • PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m フロン工業

    PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m

    フロン工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
    種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
  • ケミカルバンド コクゴ

    ケミカルバンド

    コクゴ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
  • キングキュート KKシリーズ キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングキュート KKシリーズ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    6日以内出荷から18日以内出荷
    強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。オートクレーブや乾燥機にも使用可能です。
  • キングカラーキュート KKシリーズ キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングカラーキュート KKシリーズ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(5本)
    7日以内出荷から18日以内出荷
    強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
  • カギ止メスプリング CL8009-01シリーズ climbing(クライミング)

    カギ止メスプリング CL8009-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • キングカラーキュート キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングカラーキュート

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(5個)
    11日以内出荷
    本体と栓(器具)の紛失・混合を防止します。
    材質PTFE色赤
  • カラーキュート ケニス

    カラーキュート

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(5個)
    11日以内出荷
    本体と栓(器具)の紛失・混合を防止します。
    材質PTFE系
  • キュート キング製作所[科学研究・開発用品]

    キュート

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1組(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。 器具の紛失混同が防げます。
    材質PTFE
  • バルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    バルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    44日以内出荷
    バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • シリコン カラーケミバンド 大 アラム

    シリコン カラーケミバンド 大

    アラム
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
  • シリコン カラーケミバンド 小 アラム

    シリコン カラーケミバンド 小

    アラム
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
  • ケミバンド シリコンゴム 小 アラム

    ケミバンド シリコンゴム 小

    アラム
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすいです。
    色ナチュラル
  • ケミバンド シリコンゴム 大 アラム

    ケミバンド シリコンゴム 大

    アラム
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(50個)
    当日出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすいです。
    色ナチュラル
  • ケミバンド テンネンゴム 小 アラム

    ケミバンド テンネンゴム 小

    アラム
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    天然ゴム製ですので柔らかく安価です。
    色ナチュラル
  • ケミバンド テンネンゴム 大 アラム

    ケミバンド テンネンゴム 大

    アラム
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    天然ゴム製ですので柔らかく安価です。
    色ナチュラル
倒れ防止バンド等