絞り込み
ブランド
- NEXTEC
- モノタロウ(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(12)
- TOA(11)
- ノボル電機(10)
- エスコ(9)
- 日本緑十字社(5)
- 旭電機化成(4)
- オーム電機(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ELPA(2)
- ユニット(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- TMC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- エフ・アール・シー(1)
- トーエイライト(1)
- 岡潮(1)
- macros(1)
- ブランドをもっと見る
最大出力(W)
- 18(1)
特価
「種類」から絞り込む

拡声器
NEXTEC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2
拡声器
NEXTEC¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50