絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • モノタロウ(8)
  • TOA(330)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(105)
  • サンワサプライ(41)
  • エスコ(28)
  • オースミ電機(28)
  • ノボル電機(21)
  • KC(19)
  • GATOR Case(18)
  • SHURE(12)
  • トーエイライト(11)
  • audio-technica(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • JBL professional(7)
  • 旭電機化成(6)
  • molten(6)
  • キングジム(5)
  • デビカ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡声器 NEXTEC

    拡声器

    NEXTEC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2
  • 拡声器 NEXTEC

    拡声器

    NEXTEC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。
    出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
  • ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 NEXTEC

    ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量

    NEXTEC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
    用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33形式単一指向性マイク電圧(V)1.5最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40(取付ステー含まず)連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)周波数特性スピーカー部:200Hz~18000Hz、マイク部:30~23000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下バッテリー内蔵リチウムイオン電池対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB)mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー周波数(MHz)FMラジオ76.1~94.9バッテリー容量(mAh)1800スピーカー部インピーダンス(Ω)2音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB)(0dB=1V/BV)
  • 同時通話型拡声器 NEXTEC

    同時通話型拡声器

    NEXTEC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて音声が聴き取りにくい場合に最適! 簡単接続・簡単設置 この商品は有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。 親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置してご利用く ださい。
    質量(g)約388(親機)、約84(子機)出力定格2W、最大3W電源DC12V/1A感度-42dB(マイク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×130×51(突起部含まず/親機)、約61×24×85(突起部含まず/子機)周波数特性100Hz~12kHz消費電流(mA)最大290
  • NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク NEXTEC

    NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク

    NEXTEC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)44感度【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)連続使用時間約 4時間周波数特性30 ~ 20,000Hzインピーダンス1.2K Ω以下周波数帯域(MHz)【ワイヤレス】800充電時間約 2時間内蔵電池リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh
メガホン・ホイッスル・マイク