セーフティライトとは、安全対策や注意喚起を目的としたランプのことです。工事現場での注意喚起のために使用されるものが中心になっており、カットコーンに差し込んで使用するタイプがメインです。従来の電池式のものに加え、特殊拡散LEDを採用したソーラー充電式の商品がみられます。電池切れの心配がなく、雨天、曇りの日が続いても約8日間は作動するのが特徴です。光センサー付きですから、暗くなると自動的に点滅し、明るくなれば消灯します。それ以外にもチューブタイプのライトやカットコーン用のキャップなど関連商品も充実しています。
204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウ

    LEDチューブライト 乾電池式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED色赤LED24個点灯方法交互点滅
  • アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレン色オレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
  • LEDロープライト 富士倉

    LEDロープライト

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考電源コード付き周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • LED警告灯 電池式 モノタロウ

    LED警告灯 電池式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥7,888~税込¥8,677~
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 単管取付用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

    昭和商会(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
    仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE色黄高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
  • LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト 白 5m(電源付き)

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)

    富士倉
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。付属品不織布製収納袋仕様両面発光幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源有寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
  • LEDロープライト専用電源 富士倉

    LEDロープライト専用電源

    富士倉
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
  • くるピカセンサーアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • 工事灯 カラーコーンカバー付 ミズケイ

    工事灯 カラーコーンカバー付

    ミズケイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様カラーコーンカバー付色赤
  • LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [単品]

    昭和商会
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
    仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • LEDロープライト両面発光増設用 富士倉

    LEDロープライト両面発光増設用

    富士倉
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
  • LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ

    LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

    モノタロウ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300LED色赤カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
  • ソーラーチューブライト グリーンクロス

    ソーラーチューブライト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
    仕様太陽光関連商品、LED照明、無日照:約10日トラスコ品番854-7656材質ポリ塩化ビニール質量(kg)1.8色赤長さ(m)10電源ソーラー充電寸法(Φmm)22連続使用時間(時間)10(夜間のみ)機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅、同時点滅の切り替えが可能電源タイプソーラー式LED使用数(個)24連結可否あり
  • LEDチューブ キタムラ産業

    LEDチューブ

    キタムラ産業(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
    用途夜間の工事現場に。トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)約1.6材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)10電源(V)単相AC100消費電力(W)約3.5機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプコンセントLED使用数(個)24径(mm)22連結可否あり
  • ソフトコーンM専用トップライト サンセルフ

    ソフトコーンM専用トップライト

    サンセルフ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    ソフトコーン専用の上部取り付け可能なソーラー式点滅ライト 夜間の視認性が高く遠方からの注意喚起に最適 上部にかぶせるだけで使用可能 いたずら防止 盗難防止対策にはビス固定が可能です。(ソフトコーンM 400mm 760mm 1000mm専用です。 外径約85mm 高さ約70mm 取り付け部 内径約76mm)
    色赤
  • LEDテープライト 片面 SK11

    LEDテープライト 片面

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
    用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
  • 電池式LED警告灯 TRUSCO

    電池式LED警告灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質ゴム部:TPR、本体:PC質量(g)125電源単4アルカリ電池×3個(別売)径(mm)100
  • ソーラー君 単管パイプ取付金具付 ブラスト興業

    ソーラー君 単管パイプ取付金具付

    ブラスト興業
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • 大型回転灯 ライト・サービス

    大型回転灯

    ライト・サービス
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
    材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
工事灯特集
おすすめ人気ランキング
保安・工事灯