パソコン/周辺機器 (37) カテゴリ: オフィスサプライブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
オスねじリテーナーについては、代表品番;450-9208と717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番;717-4543、450-9270及び717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番;450-9365を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番;450-9321を参照AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様 ●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530 アズワン品番 65-7532-41
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント 1セット 40個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 68,980税込 ¥ 75,878
1セット(40個)
7日以内出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035 アズワン品番 65-7652-37
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1セット(15個)
7日以内出荷
このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。
仕様 ●入数:1トレイ(15個入り)●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●接続方向:アングル●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5952 アズワン品番 65-7776-34
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1セット(50個)
7日以内出荷
D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ
仕様 ●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312 アズワン品番 65-7732-49
D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0038 アズワン品番 65-7667-79
D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなしデュアルエントリダイキャストバックシェルデュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:135-5033 アズワン品番 65-7667-10
TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, 100mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コネクタ A = IDCコネクタ B = IDC長さ = 100mm入力方法の数 = 6ケーブルタイプ = フラットジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定 色 グレー ケーブル長(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 スズ上に金めっき 24 → 20 AWG 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity HDP-20 端子TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 の DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 ( 1.02 ) 品質の高い金メッキ互換性のあるツール: 圧着工具 - ; 446-816 446-816 挿入 / 抜き取り工具 ; 446-822 446-822
仕様 ●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:スズ上に金●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●シリーズ:AMPLIMITE HDP-20●端子サイズ:20●結線方法:圧着●コード番号:782-1132 アズワン品番 65-7785-04
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 AMPLIMITEシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキットAMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロ
仕様 ●種類:ブランク●併用可能製品:AMPLIMITEシリーズ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:782-6238 アズワン品番 65-7784-59
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
AMPLIMITEシリーズHDF-20 IDC D-Subコネクタストレインリリーフフラットリボンケーブル対応のHDF-20シリーズのD-Subコネクタで使用する、AMPLIMITEストレインリリーフ又はケーブルスタビライザです。 黒色熱可塑性で、90 °のケーブル出口を備えています。
仕様 ●種類:ストレインリリーフ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8425 アズワン品番 65-7732-90
D-subコネクタ 50極 メス スルーホール 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様 ●入数:1チューブ(10個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●取り付け用ハードウェア:ラッチ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:52.45mm●幅:16.87mm●深さ:10.31mm●寸法:52.45 x 16.87 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5903 アズワン品番 65-7778-11
D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1袋 104個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1袋(104個)
7日以内出荷
仕様 ●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:2.7A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:39.37mm●幅:18.0mm●深さ:12.7mm●寸法:39.37 x 18 x 12.7mm●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0044 アズワン品番 65-7656-12
D-subコネクタ 37極 オス スルーホール 1セット 52個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(52個)
7日以内出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9、15、25、37 ポジションのタイプがあり、50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、15、26、44、62、78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様 ●入数:1トレイ(52個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:37W2●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●寸法:69.32 x 12.55 x 18.8mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4864 アズワン品番 65-7711-97
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 369,800税込 ¥ 406,780
1箱(100個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェルMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様 ●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8395 アズワン品番 65-7646-56
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ DE 黒 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、HDE、ストレート出口、2ピースバックシェルストレート出口、2ピース組み立てバックシェル又は黒色ABS製ケーブルクランプキット、亜鉛めっきスチール4-40半丸ねじ2本、六角ナット2個、4-40取り付けねじ2本が付属します。 HDE金属シェル及びHDP金属シェルD-subコネクタに使用します。 バックシェルキット ; 680-9361 680-9361 及び ; 717-4596 717-4596 には、グロメットが4本付属します バックシェルキット ; 680-9370 680-9370、; 680-9373 680-9373 及び ; 782-6171 782-6171 には、グロメットが6本付属します 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照
仕様 ●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:黒●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8459 アズワン品番 65-7665-37
D-Sub バックシェエル III シリーズ 68 極 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 339,800税込 ¥ 373,780
1箱(150個)
7日以内出荷
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
仕様 ●極数:68●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:191-8402 アズワン品番 65-7640-98
D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなしデュアルエントリダイキャストバックシェルデュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部における遮蔽性を維持するブランキングプレート付き 9、15、25、37極用を取り揃え ケーブル径4.8 → 11 mm用(9極は4.8 → 9 mm用)
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:472-6841 アズワン品番 65-7789-83
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 1,298,000税込 ¥ 1,427,800
1箱(2000個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナーAMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498、; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm
仕様 ●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8339 アズワン品番 65-7663-93
D-subコネクタ 15極 ケーブルマウント 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1袋(100個)
7日以内出荷
メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様 ●極数:15●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:Amplimite●シリーズ番号:1658678●コード番号:189-5933 アズワン品番 65-7775-42
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1箱(100個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェルMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8473 アズワン品番 65-7646-81
D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 289,800税込 ¥ 318,780
1箱(100個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドプラグ及びレセプタクルキットAMPLIMITE HDP-20シリーズ組み立て式シールドD-subコネクタプラグ及びレセプタクルキットの内容は、金属スズめっきD-subコネクタスズめっき銅合金上スチールシェル黒色ポリエステルGFナイロンインサート事前取り付け済み金フラッシュめっきコンタクト、銅めっき亜鉛上にニッケルバックシェル x 2、4-40取り付けねじ x 2、4-40六角ナット x 2及び4-40 溝付頭ねじ x 2が付属しています。
仕様 ●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:191-8427 アズワン品番 65-7644-06
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、サイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタ寸法に対応しています。低コストで高性能の精密成形コンタクト 圧着スナップインコンタクトでは、使用中のコンタクト数のみ負荷をかけることができます 多数のケーブルクランプとかん合ハードウェアオプションが用意されています 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様 ●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●色:黒●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4867 アズワン品番 65-7711-51
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタの各種オスねじリテーナー及びねじリテーナーキットAMPLIMITE D-Subコネクタ用のオスねじリテーナーキット製品です。これらのAMPLIMITEねじリテーナーには、さまざまなねじサイズとねじ長が揃っています。詳細については、表を参照してください。 ねじリテーナーキットはねじ2本及びリテーナークリップ2個から構成されます。 品番 ; 717-4537 717-4537 : 半丸ねじ2個、クリップなし 品番 ; 680-9333 680-9333 : HDEオールプラスチックD-Subコネクタ用 品番 ; 680-9358 680-9358 : HDFオールプラスチック / 金属シェルD-Subコネクタ用 品番 ; 717-4464 717-4464 : ねじ1本及びリテーナー1個を含んでいます。
仕様 ●種類:ブランク●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:717-4509 アズワン品番 65-7774-81
D-subコネクタ 44極 メス ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 2335893-3製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:3、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:44、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):5 mm、穴取り付けケーブル径:2.92、穴径 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様 ●極数:44●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:53.03mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●寸法:53.03 x 12.55 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0965 アズワン品番 65-7584-95
D-subコネクタ 78極 メス ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 233589製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:5、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:78、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):55 mm、取り付けケーブル径:125 mm、穴径(穴径)、穴径:125 mm、取り付けタイプ:ソケット、穴径、穴径、穴径、穴径、穴径 Ultra-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方式:パッケージ
仕様 ●極数:78●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.09mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:66.93mm●幅:15.37mm●深さ:10.9mm●寸法:66.93 x 15.37 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0970 アズワン品番 65-7584-09
D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878 アズワン品番 65-7714-02
D SUB バックシェル DB ダイキャスト 25WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 11日以内出荷
仕様 製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:13mm 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番 65-1397-26
D SUB CONN RCPT 25POS ソルダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1659-74
D SUB CONN プラグ 68POS IDC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:68 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:- 製品群:Amplimite 0.050 III シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1347-10
コンタクト ピン スルー ホール 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 適合製品:AMPLIMITE シリーズ D Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コネクタ タイプ:コンタクト アズワン品番 65-1390-26
D-SUB フード 45/180 DEG C サイズDC 亜鉛 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 製品群:- D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー 180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アズワン品番 65-1637-97
D SUB コネクタ スタンダード 25 ポジション プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 アズワン品番 65-1458-62
HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS TH TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 D Sub コネクタ タイプ:高密度 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HD-22 シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番 65-1390-11
D-SUB ハウジング プラグ 9POS DE メタル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:Size 20 クリンプ スナップイン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1659-96
D-SUB CONN RCPT DA 15POS TH TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DA コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番 65-1390-15
D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番 65-1397-25
D SUB コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 適合製品:AMP AMPLIMITE シリーズ D-SUB コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:AMPLIMITE シリーズ アズワン品番 65-1372-66