絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • Nikon(ニコン)(396)
  • Panasonic(パナソニック)(388)
  • SONY(ソニー)(382)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • アイリスオーヤマ(347)
  • Canon(347)
  • エレコム(345)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(321)
  • DJI(269)
  • insta360(255)
  • エスコ(246)
  • Jabra(240)
  • audio-technica(231)
  • 象印マホービン(215)
  • サンワサプライ(194)
  • 東芝(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイク/楽器用ケーブル 2芯 152m 1巻 152メートル入 BELDEN

    マイク/楽器用ケーブル 2芯 152m 1巻 152メートル入

    BELDEN
    83,980税込92,378
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    NEC CMG、UL定格 シールドなしシングルペアケーブル 導電性の高いPVC絶縁スピーカケーブル 特長と利点:・シングルペアPVC絶縁された標準導線 ・用途は計装、制御、コンピュータに適しています 用途 ・ スピーカーケーブル ・ 計装 ・ 制御 ・ コンピュータ
    仕様●コア数:2●断面積:0.5mm2●断熱材:PVC●外径:4.57mm●リール長さ:152m●ケーブル形状:ツイストペア●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-888アズワン品番68-4149-56
  • オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入 BELDEN

    オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入

    BELDEN
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7●コード番号:187-6100アズワン品番65-7363-34
  • オーディオケーブル 2芯 1巻 500m入 BELDEN

    オーディオケーブル 2芯 1巻 500m入

    BELDEN
    149,800税込164,780
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです
    仕様●入数:1リール(500m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:500m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7アズワン品番65-7377-85
  • オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入 BELDEN

    オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入

    BELDEN
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    用途 マイクケーブル
    仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅アズワン品番65-7418-86

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電